カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecdh-hd14ss20bk」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIケーブル 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 エレコム

    HDMIケーブル 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。
    用途最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 。外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラックプラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)10.2
PCアクセサリーカテゴリ