カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)

「ect-1625wh」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 延長コード 10個口 2P 2.5m 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 10個口 2P 2.5m 個別スイッチ 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    10個口・2.5mコードの個別スイッチ付き電源タップです。PC、モニター、充電器、ゲーム機など多数の機器をまとめて接続でき、使わない機器だけ個別にOFFできます。雷ガード、ほこり防止シャッター、ACアダプター対応配置で、節電と安全性を重視するデスク周りに便利です。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
    付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×(個別スイッチにて確認可)、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂質量(g)約665スイッチ○(個別スイッチ)定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
PCアクセサリーカテゴリ