カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
「ect-38-3a2c30wh」の検索結果
特価

電源タップ 延長コード 3個口 USB付 (コンセント×3 Type C×1 USB A×2) 雷ガード ほこり防止シャッター
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷AC差込口3口、USB-Aポート2口、USB Type-C(TM)ポート1口を備えたUSB電源タップです。スマホ、タブレット、イヤホンなど最大6台のデバイスを接続でき、コンセントの少ない場所で活躍します。コンセントから少し離れたデスクやベッドサイドでも使いやすく、配線をすっきり整理。雷ガード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング、スイングプラグ付きで、発熱・火災を防ぐ安心設計です。用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電できるコード付きUSBタップです。ACアダプターなどを別途用意することなく、本製品1つで充電できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートからは最大15Wでの充電が可能です。 。幅が約33mmのスリム形状なので、机の上など狭い場所に設置しやすく、遠くにあるコンセントやUSB充電器を手元に置くことができます。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。本体筐体には高い難燃性を備えたPC樹脂、差込口周りには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧775Vmax(25A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 。コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。※電源プラグを間違ってUSBポートに差し込まないよう十分ご注意ください。ポートの変形や短絡により発熱や発火の原因になる可能性があります。仕様スイングプラグ(180度展開)その他【連動機能なし】ブレーカー、モジュラージャック、吊り穴、変換アダプター、抜け止め機能、通電表示ランプ、連動機能付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅色ホワイト備考PSE 特定電気用品 / THINK ECOLOGY対応製品スイッチ×定格【AC側】14A / 125V / 1400Wまで外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×180×28 ※コードや突起部を除く本体のみ定格出力USB側:【1ポート使用時】USB Type-Cポート:15W(5V/3A)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、【2ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、【3ポート使用時】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン保証期間1年間極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ)差込口Aタイプ 2ピン(3個口)ノイズフィルター×対象地域日本国内専用マグネット×間隔(mm)【差込口】27(差込口中心間寸法)定格入力【USB側】AC100V-125V 50 / 60Hz 0.6A雷ガード○USBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2