カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ユニファイブ(5)
- TOPPANエッジ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- カモン(1)
- サンハヤト(1)
- LINKMAN(1)
- アイコー電子(1)
- ENDY(1)
- アルインコ(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- オーム電機(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- マル信無線電機(1)
- MICROCHIP(1)
- メイワパーツ(1)
- GB[制御機器](1)
- パトス(1)
「eiaj-2」の検索結果
特価

PSP充電USBケーブル USB→DCコネクタ 80cm 巻き取り式
エレコム¥899税込¥9891本翌々日出荷携帯ゲーム機対応充電ケーブルです。 USB:Type A <---> DCコネクタを装備 お手元のPCやUSBハブから手軽にPSPを充電できます 携帯に便利な巻取機構を採用しています ケーブル長も80cmあり取り回しも簡単です ボタン一つで収納可能です用途PSP充電時に重宝します。 巻き取り式なので、お好きな長さに調整が可能です。色ブラック長さ(m)0.8規格USB1.1/2.0コネクタ形状【1】USB Type:A(オス)、【2】EIAJ規格#2(オス)対応【アーキテクチャー】USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びMAC主な用途PC等のUSB端子からPSPを充電