カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • 東芝ライテック(125)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • MECHANIX WEAR(26)
  • Derekduck Industries Corp(8)
  • メカニクス(7)
  • ケナメタル(4)
  • CKD(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • 京セラ(2)
  • 三桂製作所(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • ホシモト(1)
  • ナリカ(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • Bulls(ブルズ)(1)
  • M5Stack(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ekd」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き エレコム

    モバイルバッテリー 乾電池式 USB×1ポート 単3電池4本付き

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    万が一の際でも乾電池があればスマートフォンなどを充電できる。 単3形アルカリ乾電池(又はニッケル水素電池)4本で スマートフォンや小型電子機器などを充電できるモバイルバッテリーです。 単3形アルカリ乾電池が4本付属しており、ご購入後すぐに使用可能です。 USB-Aポートを1つ搭載しています。防災グッズとしてご自宅の常備にもおすすめです。
    付属品単3形アルカリ乾電池×4本コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス対応機種USBを利用して充電できるスマートフォンや小型電子機器など外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×87定格出力電圧DC5V使用電池単3形電池×4本電池アルカリ乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間定格出力電流500mA
  • 懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛 エレコム

    懐中電灯 LEDライト ランタン 災害救助笛 小型 電池式 単4電池 防水・防塵 IP44 防災 笛

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 単4形乾電池が1本あれば使用することができるため、被災時などに防災グッズとして活躍します。 懐中電灯、LEDランタン、防災救助笛の3つの使い方ができる、コンパクトな乾電池式のLEDライトです。 本製品は日常時と非常時の区別をなくして、いつもの生活で使っているものが、非常時にも使えることをコンセプトに開発された製品です。防災製品の準備、点検をしなくても普段遣いの製品が非常時にも役立ちます。 被災時などは、LEDライトの光と防災救助笛の音の2つで自分の居場所を知らせることができます。 LEDライト側を水の入ったペットボトルに差し込むことで、簡易的なランタンとして使用することができます。 明るさは約35lmです。 防水・防塵等級IP44相当なので、アウトドアや、災害時などの環境でも安心してお使いいただけます。 ストラップホールを備えているため、付属のネックストラップを使用することで、より快適に保持することができます。 付属のネックストラップは、強い力でストラップを引っ張ると安全パーツが外れる仕組みになっています。使用時に、ストラップのひっかかりや巻き込みによる思わぬ事故を防止します。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品単4形アルカリ乾電池×1本、ネックストラップ質量(g)約37(本体のみ、乾電池含まず)全光束(Lm)約35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×29×128保護等級IP44連続使用時間(時間)約6色温度(K)7000使用乾電池単4形電池×1本使用電池アルカリ乾電池、マンガン乾電池またはニッケル水素電池保証期間1年間光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありませんLED使用数(個)【LED】1動作温度範囲(℃)0~40調光の可否なし