カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • 冨士電線(東京)(12)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 冨士電線(2)
  • 日本製線(2)
  • サンワサプライ(1)
  • JAPPY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「em tpcc6」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT6A 屋外用 PoE++ 対応 高速 10Gbps ストレート 耐候性 雨・日光に強い エレコムLANケーブル CAT6A 屋外用 PoE++ 対応 高速 10Gbps ストレート 耐候性 雨・日光に強いエレコム(1件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
屋外での使用に最適な耐候性の高い、Cat6A対応のスタンダードなLANケーブルです。外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応した、Cat6A対応LANケーブルです。Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。AWG24の単線仕様です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【十字介材】○、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×ブラック規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線仕様(24AWG)材質(シース)LDPE芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター動作環境温度範囲:-10℃~60℃シールド×結線方式ストレート結線導体単線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.7(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.6)爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付きPoE対応PoE++
LANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHS エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 段ボール箱入り(リレックス巻) 長尺 RoHSエレコム(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)のギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」対応のLANケーブル。信号の干渉を防止する十字介在入り。
仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールドUTP導体単線ケーブル径(Φmm)約0.517(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24(単線)パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6準拠コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
LANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプエレコム(5件のレビュー)
5,190税込5,709
1本
当日出荷
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。 屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ AWG24の単線仕様です。
インターフェース両端:RJ-45コネクター付き※100mのみコネクタなし動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5E
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ