カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(46)
- THANKO(サンコー)[電子機器](3)
「ergotron lx pro」の検索結果

モニターアーム 17~32インチ 約2kg~約9kg ガス式
エレコム(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム用途■17インチから32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アームです。 ■ガススプリング式なので少ない力で画面の上下前後調整をスムーズに行うことができます。 ■液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。 ■液晶ディスプレイの位置を自由に動かして調整できるのでベストポジションにセットできます。 ■可動域の広い5軸可動のアームタイプです。 ■アーム部分が360度回転するので、オフィスや自宅でのレイアウト調整が簡単に行えます。 ■液晶ディスプレイを1台設置できるシングルアームタイプです。 ■VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイに対応しています。 ■グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。 ■液晶ディスプレイからのケーブルをすっきりまとめる事ができるケーブルホルダー付。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22色ブラック取付【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85VESAマウント(mm)75×75、100×100軸数5軸対応インチサイズ17~32インチ調節方式ガススプリング可動範囲(°)パン:左90:右90、チルト:上70:下45、ローテーション:±180