カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- BIGM(丸山製作所)(17)
「esl-39」の検索結果
特価

セキュリティワイヤー 南京錠 ダイヤル式 4桁 ESL-39 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥2,405税込¥2,6461個当日出荷セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守る、ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤーロックです。 安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。 鍵不要で設定できるので、紛失によるトラブルから解放されます。 ノートパソコンとマウス、テンキーを同時に盗難から守ります。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル式南京錠(ESL-DK02)、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】シルバー質量(g)約106タイプ通常種類4連ダイヤル式南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)、ロックパーツ:17×6.2×28.5ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング