カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
「esl-701i」の検索結果

セキュリティワイヤー シリンダー錠 MiniSaver(3×7)互換 通常キー ESL-701I セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥4,498税込¥4,9481個当日出荷薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)1.8その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロットセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:32×11×19.5(シリンダーΦ11)色【ワイヤー】シルバー質量(g)約114.3タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーシリンダー径(Φmm)11材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング