カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アオイ(1)
「esl402」の検索結果

セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥5,398税込¥5,9381個当日出荷小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー太さ(mm)4.4ワイヤー長さ(m)2その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合2.5×6mmセット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:47.8×16×25.5シリンダー径(Φmm)16材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
ノートパソコン盗難防止 セキュリティワイヤーロック 4桁ダイヤル セキュリティスロット対応
エレコム¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から翌々日出荷キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。用途キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 。360度のヘッド部回転機能付きです。 。ロックが固い場合は、ロック刃挿入角度や挿し方を変えてダイヤルを回してください。 。デスクなどにも傷が付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 。キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 。ダイヤル番号は自由に設定できます。(出荷時は「0000」) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【通常、マスター、統一、その他】通常その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付き)質量(g)98種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)1.5ワイヤー太さ(mm)4シリンダー径(Φmm)14材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング材質(ヘッド)亜鉛合金ワイヤーブラックヘッド寸法(mm)47.8×16×25.5