カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- SMC(786)
- フエニックス・コンタクト(22)
- omron(オムロン)(19)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- MOXA(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ワゴジャパン(11)
- CKD(7)
- 北陽電機(6)
- ハーティング(5)
- ダイヤトレンド(5)
- パトライト(PATLITE)(4)
- PEPPERL+FUCHS(4)
- StarTech.com(4)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(4)
- オリエンタルモーター(3)
- 三菱電機(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ブランドをもっと見る
「ethernet/ip」の検索結果

PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PF2
エレコム¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】15.4W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大18.2接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af準拠
PoEインジェクター ギガビット IEEE802.3af/at準拠 PoE給電 3年保証 EIB-UG01-PL2
エレコム(2件のレビュー)¥12,890税込¥14,1791個当日出荷電源が確保しづらい場所へのPoE対応機器設置に最適! 工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働可能なIEEE802.3af/at規格に準拠したPoEインジェクター。 PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af/at規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。 近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。 日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)※を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。 ※ マグネット4個同梱のうち、本製品では2個使用。 ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)付属品専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本、3ピン-2ピン変換アダプター:1個、ACケーブル抜け防止バンド:1個、ゴム足:4個、壁掛け用ネジ:2本、安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚仕様【PoE電源供給能力】30.0W(最大)、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】スチール色【筐体】ブラック質量(g)約410(本体のみ)外形寸法(mm)約154×73.1×36(本体のみ)ポート数2ポート(Data/Data+PoE)、【PoE対応】1ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×2(入力/出力の2ポート一対)定格消費電力(W)最大34.7接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間設置方法なしファンなしネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3入力電圧AC100-240V 50/60HzPoE対応802.3af/at準拠
法人向け 10Gマルチギガ対応 IEEE 802.3bt規格準拠 PoEインジェクター
エレコム¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷IEEE 802.3af/at/bt規格に準拠したPoE++インジェクターです。最大で60W給電に対応し、電源が確保しにくい場所へのPoE対応機器の設置におすすめです。用途PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE 802.3af/at/bt規格準拠のPoE(Power over Ethernet)インジェクターです。IEEE 802.3bt(PoE++、Class6)の最大60W給電で使用可能です。 。近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやネットワークカメラ、IP電話などのPoE対応機器を設置できます。 。10Gbps対応により高速通信ネットワークとの接続をサポートします。 。メタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。 。付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。 。オプションのマグネット(EHB-EX-MG4)を使用することで、ラック壁面などの金属面にも設置が可能です。(EHB-EX-MG4はマグネット4個入りです。本製品では本体に対してマグネットを2個使用します。) 。付属のACケーブル抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。