カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • プリンストン(6)
  • サンワサプライ(3)
  • ELPA(2)
  • カシムラ(2)
  • j5 create(2)
  • EZCast(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • StarTech.com(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ezcast pro2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント エレコムMiracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイントエレコム
9,698税込10,668
1個
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
AV家電カテゴリ