カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- エコリカ(4)
- オーム電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- マリンテック(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- omron(オムロン)(1)
- ホンダ(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- トライト(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 日本アビオニクス(1)
- Seeed Studio(1)
「fl32 led」の検索結果

電源タップ 延長コード 6個口 3P 2.5m マグネット付 スイングプラグ RoHS コンセント
エレコム¥2,898税込¥3,1881個当日出荷オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ)です。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×色ホワイト質量(g)575定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット○差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×