カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(3)
  • コガネイ(1,635)
  • BIGM(丸山製作所)(328)
  • サンエス(64)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • TRUSCO(50)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(33)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(30)
  • イマオコーポレーション(28)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • オーム電機(27)
  • PISCO(ピスコ)(22)
  • エスコ(21)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
  • LEPLUS NEXT(18)
  • 水本機械製作所(16)
  • NACHI(不二越)(14)
  • ナベヤ(14)
  • ラスタバナナ(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g53」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53g エレコムマウス 有線 静音 3ボタン ケーブル巻取 薄型 収納ポーチ付き 左右対称 重さ53gエレコム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えたケーブル巻き取りタイプの”Slint モバイルマウス”です。
ホイール数1個分解能1600カウントコネクタ形状USB-A オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機LED色ブルー付属品収納ポーチ×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0サイズMケーブル長(m)約0.63
ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 エレコムヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下エレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ディスプレイの背面などに貼り付け、デッドスペースを有効活用して収納でき、シリコン製のカーブを描いた形状でヘッドホンバンド部の変形を防ぐヘッドホン用ハンガー型スタンドです。
材質シリコン、ポリカーボネートブラック質量(g)約53対応機種ヘッドホン:重さ1000g以下※バンド幅44mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×61×59
ガラスフィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレス エレコムガラスフィルム Galaxy A53 5G ( SC-53C / SCG15 ) 硬度10H 強化ガラス 高透明 指紋防止 エアーレスエレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用液晶保護ガラスです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
Galaxy A54 5G ケース ハイブリッド 衝撃吸収 スリム カメラレンズ保護設計 極み設計 エレコムGalaxy A54 5G ケース ハイブリッド 衝撃吸収 スリム カメラレンズ保護設計 極み設計エレコム
1,598税込1,758
1個
当日出荷
側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。側面には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性を併せ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 背面は軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 本製品はワイヤレス充電に対応しています。 ※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア対応機種Galaxy A54 5G(SC-53D/SCG21)対応【ワイヤレス充電】○
パソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策 エレコムパソコンセキュリティ ロックプレート 固定専用 両面テープ固定 コンパクトタイプ 汎用 盗難防止 防犯対策エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
セキュリティ・スロットの無いノートパソコンやタブレットに対応した汎用ロックプレートです。 超強力な両面テープでタブレットの背面などに固定します。 ロックプレートを引き出して、セキュリティワイヤーロック(別売り)を取り付けてご利用ください。 ロックプレートのスロット穴には、3.0x7.0mm対応のセキュリティワイヤーロックをご利用ください。 持ち運びの際は、セキュリティワイヤーロックを取外し、プレートを収納してご利用できます。 本製品の接着力が強いため、付け直しは出来ません。 厚み8mmで、機器操作の邪魔になりにくい薄型仕様です。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策にご使用いただけます。適合その他:接着(タブレット)セット内容セキュリティロックプレート×1個材質ロックプレート:ステンレス、本体カバー:ABS寸法(mm)43.6×7.9×54.5質量(g)約53タイプ通常種類汎用ロックプレート
ケース カバー Galaxy A53 5G ポリカーボネート TPU ハイブリッド スリム 角エアクッション 耐衝撃 クリア エレコムケース カバー Galaxy A53 5G ポリカーボネート TPU ハイブリッド スリム 角エアクッション 耐衝撃 クリアエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用ハイブリッドケースです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
ガラスフィルム Galaxy A53 5G 硬度10H 強化ガラス ブルーライトカット 高透明 指紋防止 エアーレス エレコムガラスフィルム Galaxy A53 5G 硬度10H 強化ガラス ブルーライトカット 高透明 指紋防止 エアーレスエレコム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカットタイプのGalaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用液晶保護ガラスです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)セット内容液晶保護ガラス(ブルーライトカット仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
Galaxy A54 5G ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止 エレコムGalaxy A54 5G ガラスフィルム 指紋認証対応 高透明 表面硬度10H 指紋防止 飛散防止 気泡防止エレコム
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスです。ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する、高透明タイプの画面保護ガラスです。 表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。 高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 フィルムを装着した状態でも、画面内指紋認証に対応します。 ※フィルムを装着した状態で画面内指紋認証機能を利用する場合は、装着した状態で指紋の再登録を行ってください。 特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。 貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラス(高透明、指紋防止仕様)×1、クリーニングクロス×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET対応機種Galaxy A54 5G(SC-53D/SCG21)
ケース カバー Galaxy A53 5G TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラック エレコムケース カバー Galaxy A53 5G TPU ハイブリッド 高硬度8H 薄型 フレームカラー 背面クリア ブラックエレコム
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)用TOUGH SLIM LITEケースです。
対応機種Galaxy A53 5G(SC-53C/SCG15)ブラック材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1
法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体 エレコム法人用無線AP/Wi-Fi6(11ax)対応 2x2/1201+574Mbps同時通信対応/Webスマート/小型筐体エレコム
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
「Wi-Fi 6」(IEEE 802.11ax準拠)対応。5GHz/1201Mbpsと2.4GHz/574Mbps同時通信で最大1775Mbps対応。 無線LAN準拠規格:2.4GHz:IEEE 802.11ax/n/g/b、5GHz:IEEE 802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56) 有線LAN準拠規格:IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet、IEEE 802.1Q VLAN Tagging 有線LANポート:10/100/1000BASE-T(RJ-45型8極コネクター)×2 ※1ポートはPoE受電ポート(PD(IN))、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDI-X対応 有線LAN対応給電方式:PoE (IEEE 802.3af/at準拠) 対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.15/10.14/10.13、iOS 14/13/12.4、Android 10/9/8 入力電圧(ACアダプター):AC100~240V 50/60Hz 外形寸法:本体:W100×D130×H35mm、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):W145×D130×H47mm(共に突起部含まず) 質量:本体:約340g、セキュリティカバー使用時(取付金具含む):約510g 付属品:マグネット 2個、マグネット用プレート 1枚、ゴム足 4個、壁/天井設置用金具 1枚、セキュリティカバー 1セット、他 保証期間:3年間