カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • Anker(アンカー)(24)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • BELKIN(ベルキン)(7)
  • ラムマウント(5)
  • アズワン(3)
  • ラスタバナナ(2)
  • FUNMAXJAPAN(2)
  • audio-technica(1)
  • StarTech.com(1)
  • CIO(1)
  • DENALI(1)
  • LEPLUS NEXT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「galaxy note20」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Galaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付 エレコム

    Galaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 ストラップホール付

    エレコム(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐衝撃に特化した機能を詰め込んだGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ZEROSHOCKケースです。
    セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
  • Galaxy A25 5G (SC-53F) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITE エレコム

    Galaxy A25 5G (SC-53F) ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 カメラレンズ保護設計 TOUGH SLIM LITE

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
    用途全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。 。2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。※表面硬度は実力値です。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金タイプケース型対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)
  • Galaxy A25 5G (SC-53F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim エレコム

    Galaxy A25 5G (SC-53F) ケース レザー 手帳型 マグネット フラップ 衝撃吸収 超軽量 薄型 スタンド機能付 UltraSlim

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。
    用途端末の薄さや軽さを損ねない、薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのソフトレザーケース(手帳型)です。 。端末装着部分に衝撃を吸収するTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、端末を衝撃から守ります。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。不使用時に画面部分をカバーする、横開きタイプのフラップが付いています。 。スリムながらしっかりとフラップを固定できる、マグネットフラップを採用しています。 。受話口付きフラップなので、フラップを閉じたまま通話が可能です。 。フラップの内側に、メモやカードなどが収納できるカードポケットが1つ付いています。カードを出し入れすることなく、そのままICカードを使用可能です。 。※フラップを開いてご使用ください。 。背面を折り曲げることでスタンドとして使用でき、動画視聴などを快適に楽しめます。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、磁石タイプ手帳型対応機種Galaxy A25 5G(SC-53F)特性薄型・軽量・カードポケット付・スタンド機能
  • Galaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計 エレコム

    Galaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース カバー ソフト 衝撃吸収 ストラップホール付 極み設計

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトケースです。
    セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
  • USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック エレコム

    USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    転送速度(Mbps)最大480※理論値ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
  • Galaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア エレコム

    Galaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 背面クリア

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用TOUGH SLIM LITEケースです。
    セット内容ケース本体×1対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
  • Galaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型 エレコム

    Galaxy A23 5G (SC-56C/SCG18) ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 耐衝撃 衝撃吸収 軽量 薄型

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのGalaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)用ソフトレザーケース(手帳型)です。
    対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)
  • USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。 最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。 USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。 USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品ケーブル太さ(mm)5