カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
- 阪上製作所(3)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- omron(オムロン)(1)
- カクダイ(1)
- サクラクレパス(1)
- 安川電機(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- 技術評論社(1)
- みんなのラボ(1)
- 大阪魂(1)
「gpy」の検索結果

LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(38件のレビュー)¥499~税込¥549~1式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1本当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に適しています。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 短尺 15cm/30cm 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム¥899税込¥9891本当日出荷短い長さで配線スッキリ&ダブル構造採用で絶対に爪が折れない!カテゴリー6に準拠した短尺タイプのやわらかLANケーブル。モデムと無線LANルータなど、隣接する機器の接続に最適な短尺LANケーブルです。短い長さでケーブルが余らず、スッキリと配線可能です。1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。きれいな配線に役立つケーブル用結束バンドが付属しており、デスク周辺やラック内のケーブル整理にも役立ちます。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2