カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(13)
- ラスタバナナ(5)
- FSA(5)
- エスアンドエスサイクル(2)
- アルインコ(1)
- スタンダード(1)
- 303Products(1)
- HANMATEK(1)
「gratina」の検索結果

DIGNO SX3 用 ケース ソフト カバー 極み 背面カメラ保護 ストラップホール付き
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、本体デザインが美しく際立つDIGNO(R) SX3用ソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと本体の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。背面カメラ周りを覆い、カメラレンズへの傷を防ぐ保護設計です。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。ケースを装着したままで、純正の各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)色クリアタイプケース型対応機種DIGNO(R) SX3特性ストラップホール付
スマホケース 汎用 マルチケース Lサイズ レザー 手帳型 マグネット開閉 スライド式 スタンド機能 薄型
エレコム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷スマートフォンがピタッとくっつく自己吸着シートを採用し、機種を選ばず使用できる薄型・軽量タイプの手帳型マルチカバー。セット内容ケース本体×1材質本体:合成皮革、ポリエステル、ABS、ポリウレタン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(参考収納)約150~170×70~80×12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【参考収納】約70~80×12×150~170
USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどプラグ金メッキピンシールド2重転送速度(Mbps)480適合用途充電・データ転送用
DIGNO SX3 用 フィルム 指紋防止 反射防止 抗菌
エレコム¥789税込¥8681個当日出荷液晶画面を傷や汚れから守る、DIGNO(R) SX3用指紋防止・反射防止フィルムです。セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種DIGNO(R) SX3