カテゴリ
- 厨房用品(5)
- ヘルスケア(3)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(2)
- CKD(37)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](26)
- omron(オムロン)(23)
- ダイケン(17)
- 雅(15)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- ニチコン(13)
- ネグロス電工(10)
- 岩田製作所(9)
- ユーアールディ(9)
- エムディーエス(9)
- ParkerTAIYO(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- ヒロセ(7)
- イスカル(6)
- カシオ計算機(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ブランドをもっと見る
「h-cs」の検索結果
特価

キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き
エレコム(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 表示画面が大きく、バックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約230(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間計測範囲0~3000g適合地域9拠点(あり)精度保証温度(℃)13~33計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g食品衛生法対応
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg 自動電源オフ 見やすいバックライト
エレコム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷必要な機能をシンプルに備えたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。表示画面が見やすいバックライト機能も付いており、暗い場所でもしっかりと見えます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形2本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×190×30保証期間1年間精度保証温度(℃)13~33
キッチンスケール デジタルスケール コーヒースケール 計量器 はかり 最大2kg 0.1g単位 ブラック
エレコム¥4,298税込¥4,7281個当日出荷豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。 タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。 重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)色ブラック質量(g)約260(電池を除く)電源DC3.0V 単4形乾電池×2本最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間ブザー音あり使用環境温度(℃)13~33計測範囲0.3~2000g動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード適合地域9拠点(あり)タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3gバックライトあり音量調節OFF/1/2/3食品衛生法対応
キッチンスケール デジタル はかり 最小 0.1g 最大 2kg タイマー機能 自動電源オフ 見やすいバックライト
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約250(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33保証期間1年間タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー精度保証温度(℃)13~33
キッチンスケール デジタルスケール 計量器 はかり 最大3kg 0.5g単位 バックライト付き カロリー計測
エレコム(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷健康管理にオススメのカロリー計算機能が付いたキッチンで使用しやすい天面の広いのキッチンスケール。 乗せるだけでごはんのカロリー/炭水化物をはかることができます。また、その他お好みで食材を2つまで登録することができます。 重量は0~3000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.5g単位まで計量することができます。仕様【カロリー計測】あり、【カロリー計測範囲】0~9,999kcal:1kcal単位、【カロリー登録範囲】1~999kcal:1kcal単位、【炭水化物量計測】あり、【炭水化物量】0~1000g:0.1g単位/1000~2998g:1g単位、【炭水化物量登録範囲】0.1~100g:0.1g単位セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形3本)質量(g)約230(乾電池を含まず)電源DC4.5V 単4形乾電池×3本最小表示0~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g単位、2000~3000g:2g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×170×30機能【自動電源OFF】○(約2分間)計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間計測範囲0~3000g動作モード通常計量/ご飯計量モード/食材1モード/食材2モード適合地域9拠点(あり)精度保証温度(℃)13~33計測精度0~1000g:±1g単位、1000~1500g:±2g単位、1500~2000g:±3g、2000~3000g:±6g食品衛生法対応
体重計 体組成計 ヘルスメーター デジタル 大画面 測定項目一覧表示 専用アプリで管理 乗るだけ測定
エレコム¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷製品本体の液晶画面を大きくし、測定データの一覧表示を可能にした”エクリア体組成計”です。 MRI測定データに基づき腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 100g単位の精密な測定が可能で、内臓脂肪レベル・体脂肪率・骨格筋率・皮下脂肪率・基礎代謝など8項目を測定可能です。付属品取扱説明書、お試し用電池単4形(R03)×3本仕様【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【皮下脂肪率】5.0~75.0%:0.1%単位、【内臓脂肪レベル】1~30:1レベル単位、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【日付】2022年1月1日~2050年12月31日、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日質量(kg)約1.6(乾電池を除く)電源DC4.5V単4形乾電池×3本精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×285×25測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)150電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女体重(kg)2.5~100:100g単位、100~:200g単位(前回値)
体重計 ヘルスメーター 乗るだけ 自動認識機能付 100g単位 コンパクト ECLEAR Plus
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷BMIを計測することで適切な体形維持をサポートする”エクリア 体重計”です。インテリアにも調和するカラーでリビングや寝室などでの使用にもおすすめです。さらに、場所をとらないコンパクトサイズ、暗い場所でも見やすい液晶画面など、毎日の使いやすさにこだわった設計です。用途BMIも計測できる”エクリア 体重計”です。体重、BMI、前回体重差の3項目を測定できます。身長を登録することでBMIを表示し、適切な体形維持をサポートします。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。本体側面に指が掛かるくぼみがあり、棚などに収納していても出し入れしやすい形状です。表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。高級感のあるガラス天板を採用し、汚れやほこりを拭き取りやすくいつでも清潔に使用できます。A4用紙よりも横幅が少し短い約幅265mm×奥行215mmのコンパクトサイズで置き場所を選ばず、収納場所にも困りません。本体色はアーバンヴィンテージなインテリアに調和するチャコールブラックで、リビング使用にもおすすめです。専用アプリECLEAR plusに測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。専用アプリECLEAR plusに記録した測定データは、iOS「ヘルスケア」、Android「Google Fit」と共有することができます。付属品お試し用乾電池 単4形(R03)×3、取扱説明書×1仕様【体重差】-9.9kg以上~9.9kg以下:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【ユーザー登録数】5人質量(kg)約1.0(乾電池を除く)電源単4形マンガン乾電池(R03)×3 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×3も使用できます。精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg以下:±600g身長(cm)100.0~199.5(0.5cm単位)測定単位2.5kg以上~100 kg以下:100g、100kg超え~150kg以下:200g計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)2.5~150電池寿命最大約半年(アルカリ乾電池使用時)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約265×215×25適合地域5拠点
体重計 体組成計 自動認識機能付 MRI測定 50g単位 Wi-Fi スマホ連動
エレコム¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送できる、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などの7項目で精度の高い測定が可能。 50g単位の体重表示ができ、体重変化が詳細に把握できます。 7項目(体重・内臓脂肪レベル・体脂肪率・BMI・骨格筋率・骨量・基礎代謝)を測定可能です。 体重変化が詳細に把握できるように、50g単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。 自動認識機能は、最大4人まで登録可能です。 付属のカーペット脚を取り付けると、柔らかい床で測定しても体重の誤差が少なくなります。 (より精度の高い測定には、平らで硬い床で測定してください) 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 お手入れがしやすいITOガラスを採用しています。 足の大きい方でも安心の28cmサイズに対応しています。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、測定した全項目と目標体重を一画面で管理できます。 お好みで体重と体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化を把握しやすいです。付属品お試し用乾電池単4形(LR03)×4、取扱説明書×1、スタートアップガイド×1、カーペット脚×4仕様【体重差】-9.9kg~9.9kg:100g単位、【BMI】0.4~99.9:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【骨格筋率】5~75%:0.1%単位、【骨格筋率判定】9段階、【内臓脂肪レベル】レベル1~30:1単位、【内臓脂肪レベル判定】6段階(標準:3段階/高:3段階)※内臓脂肪レベルについては「低」の判定がありません。よって/本体パネル上「低」の3段階のLEDは/測定結果によらず常に点灯、【骨量】1~10kg:0.1kg単位、【基礎代謝量】500kcal~3000kcal/日:1kcal単位、【ユーザー登録数】4人質量(kg)約1.5(乾電池を除く)電源DC6.0V単4形乾電池×4本(外部電源:USB Type-C(TM)コネクタ搭載)精度【体重計】2.5kg以上~75kg以下:±100g、75kg超え~100kg以下:±150g、100kg超え~150kg以下:±300g身長(cm)100.0~250.0(0.5cm単位)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×290×32(脚含む)対応【無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)】対応メモリー本体記録メモリ最大30回分(各ユーザー)測定単位2.5kg以上~100kg以下:50g、100 kg超え~150kg以下:100g計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク保証期間1年間最大計量(kg)2.5~150電池寿命約6カ月(アルカリ乾電池使用時)適合地域5拠点性別男/女
SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード
エレコム¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から翌々日出荷デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。質量(g)約2.0SDスピードクラスClass10
SDカード Class4 一眼レフ 写真 動画
エレコム(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個翌々日出荷デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適なSDHCメモリカード。質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)4(最低保証)メモリーカードSDHCSDスピードクラスClass4