カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
  • ATEN(54)
  • EPSON(9)
  • Gefen(2)
  • StarTech.com(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • アイ・ディ・ケイ(3)
  • イメージニクス(2)
  • カナレ電気(4)
  • サンワサプライ(2)
  • シャープ(4)
  • 昭電(2)
  • 興和オプトロニクス(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdbaset」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み エレコム

    HDMIエクステンダー HDMI RJ45 HDBaseT(R)認証済み

    エレコム
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    当日出荷
    LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
    最大延長(m)100最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台接続台数1付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚仕様【最大延長距離】カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です、【最大ピクセルクロック】340MHzその他アンチジャミング機能搭載、EDIDパススルー方式採用寸法(mm)142×30×103質量(g)約430消費電力(W)送信機:1.9/受信機:4.5電源【ACアダプタ】入力:AC100V~240V(50/60Hz)・出力:DC5.3V/2.4A対応機種【映像出力機器】HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等材質(ケース)メタル対応HDCP対応準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audioインターフェース【送信側】入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、【受信側】出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。解像度3840×2160@30Hz、3840×2160@60Hz、4096×2160@30Hz、4096×2160@60Hz保管温湿度範囲-20~50℃/0~80%RH(結露なし)保証期間1年間適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6a/7/5e/6ケーブル)各種認証HDBaseT認証済動作温度範囲(℃)0~50転送速度(Gbps)【最大データ】10.2HDMI規格HDMI Ver.1.3b
PC周辺機器カテゴリ