カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • マイクロソフト(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp used laptop」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 67W USB-C 充電器 PD/PPS対応 Surface Pro 12に合うカラー GaN II採用 3ポート(USB-C×2+USB-A) コンパクト エレコム

    67W USB-C 充電器 PD/PPS対応 Surface Pro 12に合うカラー GaN II採用 3ポート(USB-C×2+USB-A) コンパクト

    エレコム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノートパソコン・スマホ・ワイヤレスイヤホンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。Microsoft Surface Pro 12と合わせて使えるカラーリングの製品です。
    用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。Microsoft Surface Pro 12インチと合わせて使えるカラーリングです。 。USB Type-C(TM)ポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品です。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※Surfaceは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●定格出力電圧(2ポート同時接続時(1)):[USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート●定格出力電圧(2ポート同時接続時(2)):[USB Type-C1ポート+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート●定格出力電圧(3ポート同時接続時):USB Type-C1ポート●定格出力電圧(単独接続時):USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート●定格出力電流(2ポート同時接続時(1)):[USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート●定格出力電流(2ポート同時接続時(2)):[USB Type-C1ポート+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート●定格出力電流(3ポート同時接続時):USB Type-C1ポート●定格出力電流(単独接続時):USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート●定格出力電力(2ポート同時接続時(1)):[USB Type-C1ポート+USB Type-C2ポート/合計最大出力65W]USB Type-C1ポート最大出力●定格出力電力(2ポート同時接続時(2)):[USB Type-C1ポート+USB-A1ポート]●定格出力電力(3ポート同時接続時):合計最大出力60W●定格出力電力(単独接続時):USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート質量(g)105外形寸法(mm)幅約56.5×奥行約31.5×高さ約38角度(°)コンセントプラグ:90スイング構造使用温度(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ定格入力電流(A)2保証期間1年間対象地域日本