カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- リーベックス(3)
- SMC(2)
- MSTコーポレーション(2)
- オーム電機(2)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- イスカル(1)
- 共栄プラスチック(1)
- コガネイ(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- ナカバヤシ(1)
- 日東工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 光(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- ヨコタ工業(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 修理(1)
- ブランドをもっと見る
「hsa-4」の検索結果
特価

USBハブ USB3.0 4ポート セルフパワー ACアダプタ付 タブレット向け 薄型 コンパクト ケーブル長 30cm
エレコム(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。付属品専用ACアダプター仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約70ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約0.3(コネクターを除く)、【DC】約0.9※コネクターを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)×1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)【USB】約30(コネクターを除く)、【DC】約90※コネクターを除く(付属ACアダプター)供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm スイングコネクタ
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷Surface(TM)やWindows(R)タブレットやノートPCに使いやすいUSB2.0対応4ポートUSBハブ。バスパワー式で電源不要、マウス、キーボード、カードリーダー、USBメモリなどの周辺機器を手軽にまとめて接続できます。 タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。180°回転可能でケーブルの取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。質量(g)約34最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12電源供給方式バスパワー供給電流(mA)4ポート合計400以内(各ポート100未満)