カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(5)
  • ELPA(3)
  • TRUSCO(2)
  • オーム電機(1)
  • コクヨ(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • 下西製作所(1)
  • ノア[照明](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsa0166」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2P変換アダプタ付 マグネット RoHS準拠 抜け止め 熱に強い二重構造 コンセント

    エレコム(26件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂グレースイッチ×定格電力(W)1500まで定格15A 125V 1500Wまで適合規格PSE適合定格電圧(V)125コンセント個数4個口コンセント形状3P抜け止めアース付定格電流(A)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×フック【壁掛け用】○使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 4個口 3P 2.5m マグネット スイングプラグ RoHS コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
    用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【抜止機能】×、【モジュラージャック】×材質ABS樹脂(本体)、PVC(プラグ)、ユリア樹脂(差込口)ホワイト質量(g)526スイッチなし定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数4個口コンセント形状3Pコード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く機能マグネット付き、スイングプラグ(アースコード付)、二重被覆、絶縁キャップ付き、トラッキング防止、耐熱性プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×埃防止シャッター×
  • 電源タップ 延長コード 3個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 3個口 2P 3P対応×1個口 マグネット 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    マグネット付き3個口の雷ガード電源タップです。スチールラックやデスク脚に固定でき、床置きを避けてすっきり配線できます。雷サージ対策、スイングプラグ、絶縁キャップ付きで、PC周辺機器や小型家電の電源確保に便利です。
    材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合コンセント個数3個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×94×23※コード部分及びプラグ部分を除く機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】2ピン(側面に設置した1個口のみ3ピン対応※アース機能はありません)雷ガード埃防止シャッター
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ