カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
    • スイッチングハブ(4)
    • USBハブ(3)
絞り込み
ポート数
  • 5(6)
  • 8(1)
ブランド
  • エレコム
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • サンワサプライ(16)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(2)
  • ARCTIC(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • StarTech.com(26)
  • DIA-COMPE(11)
  • MARWI(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • マザーツール(9)
  • ナカバヤシ(8)
  • j5 create(8)
  • APRESIA Systems(8)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • アイホン(5)
  • Vodaview(5)
伝送速度
  • ギガビット(2)
電源供給方式
  • ACアダプター(1)
マグネット
  • あり(1)
材質
  • 樹脂(プラスチック)(4)
樹脂(プラスチック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hub lan」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
    用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック質量(g)約125(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)2.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
  • スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音

    エレコム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
    用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック質量(g)約105(本体のみ)ポート数5ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間設置方法水平設置、壁掛け発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
  • LANコネクタ ダストカバー 6個入り エレコム

    LANコネクタ ダストカバー 6個入り

    エレコム
    ¥619税込¥681
    1式(6個)
    当日出荷
    HUBやパソコンの空いているLANのコネクタ口に取りつけることによりホコリ・ゴミを防ぎます RJ45コネクタ(LAN)専用
    入数6個
  • LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプA Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック質量(g)約56外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数4定格電圧(V)5対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)USBポート数【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6変換タイプUSB-LAN
  • エレコム スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps  AC電源 ファンレス 静音 エレコム

    エレコム スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps AC電源 ファンレス 静音

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-W
    付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック色【筐体】ホワイト質量(g)約55(本体のみ)外形寸法(mm)約82.6×48.6×20.9(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)2.8(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上設置方法水平設置、壁掛け省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)約10.1(最大)ファンなし電源仕様専用ACアダプターフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2000件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)7.4入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)304000@25℃、246000@40℃PoE対応非対応
  • LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps エレコム

    LANアダプター 有線 タイプC Giga USBハブ付 (USB-A×3) USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 10/100/1000Mbps

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型のType-C(TM)搭載パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック色【筐体】ブラック質量(g)約54外形寸法(mm)約91×41×16(ケーブル部分を除く)規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠ポート数【デバイス側】USB Type-C(TM)(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1、macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15対応【ソフト】MACアドレスチェンジャーインターフェース【USB】USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】RJ-45×1ポート※※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応取得規格VCCI class Bケーブル長(cm)【USB】約30(コネクタ-を除く)伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10(理論値)供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内データ転送速度USB3.2(Gen1)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps、USB1.1フルスピード/12Mbpsアクセス方式CSMA/CD定格入力バスパワー 5V対応プロトコルIPv4、IPv6
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 アクセスランプ マグネット固定 ケーブル長 1m エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 アクセスランプ マグネット固定 ケーブル長 1m

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    個別スイッチ付きUSB3.0対応4ポートUSBハブ。マグネット固定でデスクやラックに設置しやすく、マウス、キーボード、外付けHDD、Webカメラなどを必要な時だけON/OFFできます。
    色ブラック質量(g)約112ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクター除く)コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 LEDランプ ケーブル長 1.5m エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 LEDランプ ケーブル長 1.5m

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ACアダプター付きのUSB2.0対応4ポートUSBハブ。セルフパワー/バスパワー両用で、外付けHDD、マウス、キーボード、USBメモリなど複数のUSB機器を安定接続したいデスクトップPCやノートPCに便利です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5mです。
    付属品専用ACアダプター仕様【USBケーブル方式】USB3.0質量(g)約50.0ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】約1.5(コネクターを除く)、【DC】約1.4※コネクタを除く(付属ACアダプター)対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Ax1/周辺機器側(ダウンストリームポート):USB Ax4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×28.0×11.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式セルフパワー供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
  • USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m エレコム

    USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m

    エレコム(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    個別スイッチとマグネットを搭載したUSB3.0対応4ポートUSBハブ。5Gbps高速転送、斜め設計、アクセスランプ付きで、USB機器のON/OFF管理やデスク周り整理に便利です。
    仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約106.1ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクター除く)供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
  • スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-TP エレコム

    スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-TP

    エレコム
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、ギガビット対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。 動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向けギガビット(Gigabit)対応タップ型8ポートスイッチングGigaハブです。 1000BASE-Tはもちろん、100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。 動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。 ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ防止機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促し、発生を防ぎます。 付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。 標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
    付属品安全にお使いいただくために:1枚、セットアップガイド:1枚、シリアル番号シール:2枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ防止、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック色【筐体】ホワイト質量(g)約275外形寸法(mm)約200.0×65.0×30.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.4接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間3年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.7W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約19.5フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)439000
usb lan ハブ特集