カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- アイリスオーヤマ(27)
- 福井クラフト(13)
- RS PRO(6)
- SPARKFUN(3)
- deps(デプス)(3)
- ミラプロ(2)
- PRIME STAR(プライム・スター)(2)
- Surfgauge(2)
- 信越工業(1)
- ダイキン工業(1)
- ホンダ(1)
- マルマン(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- OKM(オーケーエム)(1)
- ニッタ(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- ブランドをもっと見る
「huge」の検索結果

トラックボールマウス ワイヤレス 無線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能
エレコム¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのワイヤレストラックボールマウス”HUGE”。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1色ブラック質量(g)【マウス本体】約260※電池を含まず、【レシーバー】約2種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか2本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista/XP、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約52電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間ローエナジーモード:約235時間、ハイスピードモード:約137時間連続待機時間ローエナジーモード:約1,851日、ハイスピードモード:約1,851日ホイール数1個電池使用可能期間ローエナジーモード:約534日、ハイスピードモード:約325日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
トラックボールマウス 有線 USB 8ボタン 人差し指 大型ボール 直径52mm パームレスト搭載 チルト機能
エレコム¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷直径52mmの大型トラックボールが実現する想像を超えた操球感! 長時間のPC作業における手首への負担を軽減するパームレストを搭載した、人差し指・中指操作タイプのトラックボールマウス”HUGE”。付属品ユーザーズマニュアル×1色ブラック質量(g)約268※ケーブル含む種類【射出光線】不可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能500/1000/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114.7×181.9×57.2インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約52電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
トラックボールマウス 人差し指 52mm ワイヤレス Bluetooth/無線2.4GHz/有線 3台接続 静音 10ボタン
エレコム¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷直径52mmの圧倒的な存在感と、繊細な操作を可能にする軽やかさを両立した操球感!「マルチ接続×ベアリング対応」モデルに進化した”HUGE PLUS”が誕生。Bluetooth(R)と無線レシーバー、有線のマルチ接続可能な、人差し指タイプのワイヤレストラックボールマウスです。パームレスト搭載と、滑らかなボールの回転を生むベアリング支持ユニットの採用で、手首から腕への負担を軽減します。用途直径52mmの大型ボールにより、一度の操作でポインターをより広範囲に動かせる人差し指タイプのマルチ接続ワイヤレストラックボールマウス”HUGE PLUS”です。 。手首から手のひら全体が乗せられる低反発素材のパームレストを本体上面部に採用し、長時間のパソコン作業による手首への負担を軽減します。 。高性能光学式センサーを採用し、トラックボールの動きを正確に捉えます。ゲーミンググレードの優れたセンサー技術により、通常より素早い動きにもなめらかに対応。ボール操作の追従精度が向上し、高いDPI設定も実現できるため、読み取り精度が高く、より繊細で正確な操作が可能になりました。 。[USB2.4GHz無線・Bluetooth(R)・有線]3種の接続方式を採用。それぞれ1台ずつ、合計3台まで同時接続可能です。接続方式に縛られず、本製品1台で用途を使い分けて接続できます。 。アクセスしやすい場所に設置されたスライドスイッチで簡単に接続切り替え可能です。 。ベアリング支持を採用。滑らかなボールの回転を実現し、腕への負担を減らします。また、大画面での操作に便利な、高速移動を可能にします。 。※別売りの支持ユニットが使用できます。 。ベアリング支持ユニットにはミネベアミツミ社製高性能ベアリングを採用。摩擦による抵抗が減るため、空中に浮いているような、なめらかな操球を実現しました。 。ボール表面を擦らないので支持ユニットにゴミが集まりにくく、長期間メンテナンスフリーで使用できます。 。支持ユニットは簡単に取り外し可能で、ベアリングはもちろん人工ルビーにも交換可能です。 。※交換用のベアリングユニット(M-BS10)および人工ルビーユニット(M-RS10)は別売りです。 。レシーバーはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバーを紛失する心配を軽減します。 。リチウムイオンバッテリー内蔵の充電式モデルです。外出先での急な電池切れの際も、お手持ちのパソコンやモバイルバッテリーから給電可能です。 。速度変更ボタンにより、ポインタの移動速度を500/1000/1500カウントの3段階に切り替えできます。 。Webページ閲覧の効率を上げる「進む」、「戻る」ボタンを搭載しています。 。傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載しています。 ホイールだけで上下左右にスクロールが可能で、ExcelやWebブラウザ使用時の作業効率が大幅に向上します。 。8つのボタンと左右スクロールの2方向、合計10カ所にお好みの機能を割り当てることができます。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。左右ボタンには静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。 。裏面の穴から簡単にボールを取り外し・交換が可能で、ボールや内部の支持ユニットのメンテナンスがしやすい設計です。 。電源OFF/ローエナジーモード/ハイスピードモードの切り替えができる、3段階のスライドスイッチを本体裏面に搭載しています。 。有線接続/充電用のUSB Type-C(TM) - USB-Aケーブルが付属しています。 。※有線接続時は、本体のUSB Type-Cポートに付属のケーブルを接続してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●VCCI:Class B対応●レシーバー収納:対応●支持方式:ベアリング●接続先切り替え機能:対応(USB2.4GHz無線セット内容トラックボール本体、レシーバー×1個、取り外しツール×1個、有線接続用ケーブル[USB Type-C - USB-Aケーブル(約1.5m)]×1本色ブラックサイズLL質量(g)約279 ※レシーバーを含まず、約1.5(レシーバー)外形寸法(mm)幅約114.7×奥行約181.9×高さ約57.2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)ケーブル長(m)1.5対応OS(Android)Android 14、(Windows)Windows 11/10、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、(macOS)macOS 15 Sequoia、(その他)ChromeOSコネクタ形状レシーバー、トラックボール本体接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線/USB有線対応機種(USB)USBポートを装備またはBluetooth Low Energyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS搭載機適合機器(Bluetooth)USBポートを装備またはBluetooth Low Energyに対応したWindowsOS、macOS、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能センサー:500/1000/1500DPI外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)約13×約18×約6保証期間2年間電池寿命Hモードボール径(Φmm)直径約52ボタン数10個 ※ホイールボタン、チルトホイール含む電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。ホイール数1個BluetoothBluetooth 5.3 Class2読取方式IRLED電波周波数2.4GHz帯