カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
色
グリーン(1)
ピンク(1)
ブランド
- エレコム
- KAZEN(1,225)
- YAMAZEN(山善)(2)
- エフピコ(2)
- ニチドウ(2)
- 大阪魂(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- スイデン(1)
- 日本緑十字社(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- 千吉(1)
- サイズ(1)
- ストア・エキスプレス(1)
- ディーエーピーネットワーク(1)
「kazen」の検索結果
特価

ハンディファン 携帯扇風機 コンパクト 大風量 5段階風量 USB Type-C充電 自動安全OFF ハンドストラップ付
エレコム¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷大風量でサッと涼しくリフレッシュ。小さいながら汗ばむ季節も一気にクールダウンできる、コンパクト大風量 ハンディファンです。充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付きなので、外出前にチェックできて便利です。用途小さいながらパワフルな大風量で、汗ばむ季節も一気にクールダウンできます。 。バッグやポケットにも邪魔にならず、すっきり入るコンパクトサイズ。通勤やお出かけにも気軽に持ち運べます。 。うっかり手を放しても安心な落下防止のハンドストラップ付き。手首にかけて使えて、バッグからの出し入れもしやすいので、外出時の持ち歩きに活躍します。 。USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 。※AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。充電・残量がひと目で分かるお知らせランプ付き。外出前に充電残量をチェックできるので、安心して持ち歩けます。 。好みに合わせて5段階(微弱・弱・中・強・最強)の風量調節ができます。 。髪の毛の巻き込みや異物の挟み込みを検知するとファンが停止する「自動安全OFF設計」です。 。過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品ハンドストラップ×1本、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)質量(g)約130.5 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約73.7×奥行約39.2×高さ約144.5消費電力(W)4.15電源充電式リチウムイオン電池使用温度範囲放電時充電時間約4時間保証期間1年間風量調整5段階(微弱・弱・中・強・最強)バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間約1.5時間~約7時間(満充電時) ※風量の強弱によって変化します。定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。