カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- シャープ(18)
- アイリスオーヤマ(1)
- ELPA(1)
- フジ矢(1)
「ki-ls70-w」の検索結果
特価

チェアマット 90cm×140cm 厚さ4mm ずれにくい ノンスリップ加工 マット デスク 椅子 移動スムーズ
エレコム(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷デスクチェアの移動や重みで起こる、床への傷やへこみなどのトラブルを防ぐ、防傷・防汚チェアマットです。 。マットを敷くだけで、チェアによる床へのダメージを軽減し、きれいな床を保ちます。 。厚さ約4mmと薄いので、段差を気にせず、チェアの移動もスムーズにできます。 。本製品はJIS L 1096の摩耗強さ試験をクリアしています。 。はさみやカッターで、お好みの形や大きさにカットできます。 。吸音性に優れているので、チェアを動かしたときの騒音を軽減します。 。マットの裏面にノンスリップ加工が施されているので、置くだけで床に吸着し使用中もずれにくいです。 。ご自宅で手洗いが可能なので、汚れても繰り返し使用できます。 。本製品はJIS L 1930洗濯試験をクリアしています。 。洗濯の際は他のものと分けて、中性洗剤でやさしく手洗いし、洗濯後は十分にすすいでください。 。お届け時の折り跡は、広げて置いていると徐々に目立たなくなります。折り跡を早く消したい場合は、洗濯表示に従い洗濯・乾燥を行ってください。 。耐熱温度が約80℃なので、床暖房にも対応しています。 。本製品は高温高湿試験をクリアしています。 。使用しないときは、ロール状にしてコンパクトに収納が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質表面:ポリエステル、裏面:TPE(熱可塑性エラストマー)色グレー質量(g)約1800耐熱温度(℃)約80寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約900×1400×4入数(個)1洗濯方法手洗い(中性洗剤のみ)