カテゴリ
- カー用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- サンワサプライ(7)
- シンワ測定(4)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- マキタ(2)
- エスコ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
「km-a1 36k2」の検索結果

電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット
エレコム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(3個)当日出荷大きなACアダプタやUSB充電器が隣のコンセント差込口に干渉する悩みを解消しやすい、10cmの短い電源延長コードの3本セットです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。1個口タイプで電源タップや壁コンセントを無駄なく使え、デスク周り・テレビ裏・ケーブルボックス内の配線整理にも便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。長さ(m)0.1定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
オーディオケーブル ステレオミニプラグ(オス) - ステレオミニプラグ(オス) 録音ケーブル
エレコム(7件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷ポータブルCD等の音声をポータブルMD等に録音する時に使用するケーブルです。対応機種ポータブルCDプレイヤー、録音機能のあるMDプレイヤー等
オーディオケーブル ステレオミニプラグ-RCAピンプラグ×2 極細 スリムコネクタ ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥758~税込¥834~1個当日出荷コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAプラグ搭載機器の接続ができるアナログオーディオケーブル。 音楽プレーヤーやパソコンの音声をコンポやアンプで再生できるコンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブルです。 3.5Φステレオミニプラグ搭載機器とRCAピンプラグ搭載機器の接続が可能です。 従来品より約25%小型化したスリムコネクタと、30%細くなった極細ケーブルを採用しています。※メーカー比 高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 サビに強く経年劣化・信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用しています。色ブラック対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及び音声RCAピンプラグ×2を搭載したコンポやアンプ等