カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • 高速電機(富士製砥)(164)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • 渡辺電機工業(41)
  • コラントッテ(37)
  • 日研工作所(30)
  • OSRAM(オスラム)(30)
  • StarTech.com(28)
  • ヒロセ(27)
  • Flash Forge(27)
  • VENEX(25)
  • 高速シーパック(22)
  • CKD(19)
  • 三菱電機(18)
  • シグマアルドリッチ(18)
  • グーリング(17)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • グッズマン(15)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kousoku」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット エレコム

    Lightningケーブル C-Lightning 高速充電 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
  • モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド エレコム

    モバイルバッテリー PD準拠 20W出力 10000mAh タイプC×1ポート USB-A×1ポート 高速充電 薄型 ラウンド

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠し合計出力20Wの10000mAhモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
    バッテリー容量(mAh)10000バッテリー容量(Wh)37充電時間(分)約270※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合充電時間(時間)約4.5※USBPowerDelivery18W以上のAC充電器を使用した場合幅(mm)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×15×141奥行(mm)15高さ(mm)141質量(g)約233付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(0.1m)仕様電気用品安全法:○PSE 特定以外の電気用品その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.色ブラック規格急速充電:USB PD出力【定格電圧】USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V【定格電流】合計20W、USBType-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A適合規格○PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器入力【定格電圧】5V/9V/12V、【定格電流】3A/2A/1.5Aバッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/2/1.5バッテリー電圧(V)3.7保証期間1年間ケーブル内蔵ケーブル:なし定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9、USB-Aは5定格出力電流合計20W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/2.22A、USB-Aは2.4A繰り返し使用500回出力ポートUSB Type-A、USB Type-C
  • マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:30SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • カードリーダー USB3.0 超高速 【SD+microSD+MS+CF対応】 ケーブル50cm付 USB-A エレコム

    カードリーダー USB3.0 超高速 【SD+microSD+MS+CF対応】 ケーブル50cm付 USB-A

    エレコム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高速化と自動ファイル仕分け機能を有するソフト(Quick File Dealer)に対応したUSB3.0カードリーダーです。
    色ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB3.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約439×63×16インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)・miniSD※1・miniSDHC (Class2/4/6)※1、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※2)、microSDXC(Class10,UHS-I,UHS-II※3)、※1)別途専用アダプタ必要※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、【マルチメディアカード】MMC・RS-MMC・RS-MMC4.0・MMC micro※・MMC4.0・セキュアMMC ※)別途専用アダプタ必要。、コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo・※)別途専用アダプタ必要ケーブル長(cm)約50(コネクタ含まず)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
  • シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電 エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 最大出力35W Type-Cケーブル巻取一体型 1ポート 超高速充電

    エレコム
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    色ブラック質量(g)約70コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ×1定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×111×57(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブル巻き取り式ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:5ケーブル長(cm)約90定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ:3Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • モバイルバッテリー 20000mAh Type-C×1ポート USBA×1ポート PD 高速充電 エレコム

    モバイルバッテリー 20000mAh Type-C×1ポート USBA×1ポート PD 高速充電

    エレコム
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    45W出力以下のUSB Power Delivery対応機器と他の機器を超高速で2台同時充電可能な20000mAhのモバイルバッテリーです。
    バッテリー容量(mAh)20100バッテリー容量(Wh)72.36最大出力(W)45USBポート数2充電時間(分)約330※USBPowerDelivery30W以上のAC充電器を使用した場合幅(mm)51外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×約44×約156奥行(mm)44高さ(mm)156質量(g)約442付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル0.5mその他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.色ブラック規格急速充電:USB PD適合規格○PSE 特定以外の電気用品ケーブル長(m)0.5コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、【電源出力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器バッテリー充電式リチウムイオン電池定格入力電流(A)3/3/2/1.5バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間充電器機能パススルー充電定格出力電圧(V)USBType-C(TM)(USB-C(TM))は5/9/15/20、USB-Aは5定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A充電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1・USB-Aポート×1繰り返し使用500回
  • シガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック エレコム

    シガーソケット カーチャージャー 36W 3ポート USB Type-C ×1 USB A ×2 PD対応 超高速充電 ブラック

    エレコム
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。 合計最大出力36Wで高速充電が可能。
    その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約29.5コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず)発光色緑使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2A(9V時)、USB-Aポート(メス):3A(5V時)/2A(9V時)/1.5A(12V時)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード エレコム

    マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード

    エレコム
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。
    付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 大容量 PD 20W 高速充電 2台同時充電可 エレコム

    モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 大容量 PD 20W 高速充電 2台同時充電可

    エレコム
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できます。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約275使用温度範囲(℃)0~40適合規格○PSE 特定以外の電気用品対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器入力100-240V/0.6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×90定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V ※2ポート同時使用時はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5Vに固定電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外では使用できません。充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2定格出力電流最大出力20WAC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A、USB-Aは2.4A、2ポート同時使用時は合計3.0A使用可能回数500回(くり返し)充電端子AC給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1バッテリー容量(Wh)36
  • SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード エレコム

    SDカード Class10 UHS-I U1 読出30MB/s 高速データ転送 著作権保護機能 メモリーカード

    エレコム
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    デジタル一眼レフカメラで撮影した写真画像や、デジタルビデオカメラで撮影した動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のSDメモリカード。
    質量(g)約2.0SDスピードクラスClass10
  • HDMIケーブル プレミアム 4K対応 スリム 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応 エレコム

    HDMIケーブル プレミアム 4K対応 スリム 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応

    エレコム
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”の超スリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。 従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※CAC-HDPSシリーズとの比較 従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※CAC-HDPSシリーズとの比較 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    色ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18ケーブルタイプ超(スーパー)スリム
  • Apple Watch 充電器ケーブル USBType-C 1.2m 巻取タイプ 高速充電 Apple正規認証品 エレコム

    Apple Watch 充電器ケーブル USBType-C 1.2m 巻取タイプ 高速充電 Apple正規認証品

    エレコム
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応できます。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。 。Apple Watch Series7/8/Ultraで充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応します。 。Apple社製品に対応したUSB Type-C(TM)ポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 。ケーブルは本体に巻き付けて収納でき、好みの長さに調整可能です。 。薄さは約24mm、重さは約105gのコンパクト設計なので、持ち運びに便利です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    コネクタ形状USB Type-C(TM)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×88×24シールド2重シールドケーブル長(cm)約120(コネクター含む)ケーブル太さ(mm)約3.0
  • SDカード Class10 UHS-I U3 V30 高速データ転送 読出80MB/s データ復旧サービス付 メモリーカード エレコム

    SDカード Class10 UHS-I U3 V30 高速データ転送 読出80MB/s データ復旧サービス付 メモリーカード

    エレコム
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1枚
    当日出荷
    UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのSDメモリカード。
    質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
  • LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ エレコム

    LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ

    エレコム
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。 コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
    付属品簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2インターフェースRJ-45動作環境-10~60℃、10%~90%入数2伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーPoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
  • HDMIケーブル プレミアム 4K対応 やわらか 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応 エレコム

    HDMIケーブル プレミアム 4K対応 やわらか 小型コネクタ 高速 高画質 イーサネット対応

    エレコム
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    翌々日出荷
    配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用。 4K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”のやわらかタイプ。 18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を忠実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルのやわらかタイプです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。テレビやレコーダーの裏など狭い場所でも柔軟に配線でき、コネクタにかかる負担を軽減できます。 接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクタを採用しています。 小形コネクタ採用により配線時の省スペース化が図れます。 4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ノイズを軽減させる効果のある金属シェルコネクタを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    色ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K(60p)対応ケーブルタイプやわらか
  • HDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応 エレコム

    HDMIケーブル プレミアム スリム 4K対応 高速 ノイズ耐性 イーサネット対応

    エレコム
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷
    18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。 すっきり配線できるスリムケーブル、干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。 18Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めたイーサネット対応Premium HDMIケーブルです。 4K/Ultra HDおよび3DフルHD対応のPremium HDMI cable規格認証済ケーブルです。 スリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。 接続機器の多いテレビ裏でも干渉せず接続できる小型コネクタを採用しています。 小形コネクタ採用により配線時の省スペース化が図れます。 4K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。 明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。 従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。 ノイズを軽減させる効果のある金属シェルコネクタを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    色ブラック規格Premium HDMI Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K(60p)対応ケーブルタイプスリム