カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ATEN(114)
- StarTech.com(47)
- JAPANNEXT(33)
- BLACK BOX(23)
- ブラックボックス(17)
- サンワサプライ(14)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(5)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- corega(コレガ)(2)
- LG(2)
- TCL(1)
- Dell Technologies(1)
「kvm-usb」の検索結果
特価

HDMI KVM 切替器 2入力1出力 USB-Aポート×2 手元スイッチ パソコン2台切り替え KVMスイッチ
エレコム¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷2台のパソコンを手元スイッチでワンタッチ切り替え。ケーブルの抜き挿し不要で、1セットの周辺機器を共有できるケーブル一体型のパソコン切替器です。配線や機器が減ってデスク周りがスッキリし、在宅ワークからオフィスの共用席・受付端末まで切り替えがスムーズで、作業効率もアップ。USB機器を2台まで共有でき、USBハブを接続すれば3台以上の機器をまとめて使えます。用途2台のパソコンを切り替えて、1セットのキーボードやマウス、モニターで操作できるので、低コスト・省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間を省けます。 。最大WUXGA/60Hzの解像度に対応。高精細な映像出力が可能です。 。手元スイッチでパソコンの切り替えが可能。本体まで移動しなくても、手元で簡単にワンタッチで切り替えられます。 。USB機器を2台まで手軽に共有できます。さらにUSBハブを接続すれば、3台以上の機器をまとめて使えるので、機器の抜き挿しを減らしてスムーズに作業できます。 。HDCP対応により、映画などの著作権保護コンテンツでご使用できます。 。HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンと切替器間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。ディスプレイやパソコンの周辺に設置しても場所を取らないコンパクトサイズです。 。切り替え先のパソコンがひと目で分かるLEDランプを搭載しています。 。手元スイッチの底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。すべての機器の動作を保証するものではありません。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境との検証を推奨しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動
エレコム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動
エレコム¥24,980税込¥27,4781個当日出荷1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)690※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの