カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(4)
  • グリーンクロス(275)
  • 田島メタルワーク(54)
  • RS PRO(43)
  • TOSTEM(LIXIL)(41)
  • ノーブランド(31)
  • BLUESTAR(27)
  • フルネス(26)
  • ニチベイ(19)
  • PANDUIT(パンドウイット)(14)
  • BRAHMS(14)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • NASTA(ナスタ)(11)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(10)
  • エスコ(9)
  • YAMAZEN(山善)(9)
  • TRUSCO(8)
  • 椿本バルクシステム(7)
  • UNISON(ユニソン)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 窓」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル CAT5E 屋外対応 すきま 忍者ケーブル 高耐久 アルミ強化フラットケーブル 50cm エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 すきま 忍者ケーブル 高耐久 アルミ強化フラットケーブル 50cmエレコム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1式
当日出荷
サッシやドアの隙間など、通常のフラットLANケーブルよりも耐久性を求められる環境に最適な、アルミ強化フラットLANケーブルです。 アルミテープでケーブルを強化し、加重や屈曲の耐久性を高めています。 アルミテープで強化しつつ、薄さ1.4mmを実現。 エンハンスド・カテゴリー5準拠。 保護固定部材を利用することで、壁や床面へ固定することができます。 ケーブル使用温度範囲:-30℃~+60℃ ケーブル使用温度範囲:0%~60% 断線を防止するため、開閉することが多い窓や扉への設置はお控えください。
長さ(mm)約500(アルミ強化部約200+約150×2)インターフェース両端RJ-45コネクタ付環境ヨリ線仕様(AWG36)伝送速度(Mbps)10/100/1000
隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速 エレコム隙間 LANケーブル 40cm CAT6A準拠 フラット 高速エレコム(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
窓やドアのすきまを通して配線ができるCAT6A準拠のLANケーブルです。 薄さ約1.5mmのフラットケーブルなので壁に穴を開けずに窓やドアのすきまを通すことができます。 アルミテープで強化しているので加重や屈曲に強く、窓を閉めた状態でもご使用頂けます。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマーク、【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】×厚さ(mm)【ケーブル】約1.5構造ヨリ線/単線材質(シース)アルミ芯数8芯インターフェースRJ-45固定方法ネジ穴×4 (M3対応 ※ネジは付属していません)動作環境-30℃~60℃、0%~60%シールド×伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止×コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
LANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHS エレコムLANケーブル CAT5E準拠 より線 スリムコネクタ RoHSエレコム(18件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷から3日以内出荷
安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプエレコム(5件のレビュー)
5,190税込5,709
1本
当日出荷
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。 屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。 外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ AWG24の単線仕様です。
インターフェース両端:RJ-45コネクター付き※100mのみコネクタなし動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5E
エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型エレコム(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。 狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 ※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約225(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])弱:18000、中:48000、強:69000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×40×136(ノズル除く)風速(m/s)弱:8、中:12、強:18バッテリーリチウムイオン電池(2600mAh×2本)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。充電時間(時間)約2.5※使用環境によって変化します。連続動作時間弱:約150分、中:約80分、強:約30分作動音(dB)弱:約52、中:約56、強:約62
LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコムLANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタエレコム(18件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(kg)0.006ホワイトPoE対応
電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付 エレコム電動エアダスター ブロワー 吸引機能付き 小型 強力 無段階風量 USB充電式 洗えるフィルター 4種ノズル付エレコム
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ハンディ掃除機としても使える!コンパクト設計ながら、ハイパワーな風量で玄関まわりのゴミなどを吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープ。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルが付属しています。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 風量はスライド操作で無段階に調整できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum仕様吸引力:約800Pa~約1,400Pa ※満充電の場合 ※メーカー基準によるセット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、クリーナーノズル、ブラシ付きノズル、大口径噴射ノズル、エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約280(ノズル除く)外形寸法(mm)W約70×D約40×H約140(ノズル除く)風速(m/s)約20~約55 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約140 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(4,000mAh×2本)回転数約62,300rpm~約125,500rpmバッテリー容量(Ah)8保証期間1年間風量調整無段階充電時間(時間)約3 ※使用環境によって変化します。作動音(dB)約55~約80
電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PCエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 ※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約220(ノズル除く)外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)回転数約25,000rpm~約110,000rpm充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。バッテリー容量(Ah)5保証期間1年間風量調整3段階作動音(dB)約62~約82
エアダスター 電動 USB充電式 2WAY(吸引/噴射) 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル・ブラシ付属 ライト搭載 エレコムエアダスター 電動 USB充電式 2WAY(吸引/噴射) 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル・ブラシ付属 ライト搭載エレコム
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ハンディ掃除機としても使える!パソコンのホコリやキーボードの隙間のゴミをパワフルに吹き飛ばし、吸引もできる電動エアダスターです。洗えるフィルターで清潔をキープし、6種類のノズルと3種類のブラシで幅広いシーンに対応。ライト付きで、狭い隙間や暗い場所の掃除もラクラクこなせます。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 アタッチメントを付け換えるだけで、ハンディ掃除機としても使える2WAY仕様です。車内のエアコンなどの掃除にも便利です。 ダストボックス内のフィルターは水で洗えるため、いつでも清潔に使用できます。 モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 用途に合わせて使い分けられる6種類のノズルと、3種類のブラシが付属しています。 ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 狭い隙間や少し暗い場所での使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 ※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 付属のブラシを使い分けることで、座面などの広い面の掃除から扇風機のホコリなど細い隙間の汚れまで、しっかり取り除けます。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 連続作動時間は約35分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容電動エアダスター本体、ダストボックス、噴射ノズル、極細ノズル、ブラシ付きノズル、クリーナーノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、平型ブラシ、極細ブラシ、スリムブラシ、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約380(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])弱:37000、中:44000、強:50000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×60×180(ノズル除く)風速(m/s)弱:15、中:18、強:22バッテリーリチウムイオン電池(2000mAh×3本)吸引能力弱:3,500Pa、中:5,000Pa、強:6,200Paバッテリー容量(Ah)6保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。充電時間(時間)約3※使用環境によって変化します。連続動作時間弱:約35分、中:約24分、強:約18分作動音(dB)弱:約43、中:約62、強:約82
エアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 8段階風量調整 ノズル付属 【 PC キーボード 車内 】 エレコムエアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 8段階風量調整 ノズル付属 【 PC キーボード 車内 】エレコム
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷
ホコリやゴミもハイパワー噴射で一気に吹き飛ばせる!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。コンパクト&軽量設計で、狭い隙間はもちろん、車内やベランダなど幅広い場所で活躍します。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルを付属しています。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 使用場所に合わせて風力を8段階に調節できます。 電池残量や風量をひと目で確認できる、デジタル表示付きです。 持ち運びに便利な収納袋が付属しています。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、極細ノズル、大口径噴射ノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、収納袋材質ABS樹脂ブラック質量(g)250(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])35000~130000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×32.5×125(ノズル除く)風速(m/s)25~60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による風量8段階バッテリーリチウムイオン電池(4000mAh×2本)充電時間5時間 ※使用環境によって変化します。バッテリー容量(Ah)8保証期間1年間連続動作時間10~50分 ※風量によって変化します。作動音(dB)65~95
エアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 エレコムエアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属エレコム
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 ※ストラップは付属していません。 熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質アルミニウムスペースブラック質量(g)455(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])【弱】25000【中】50000【強】90000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×153(ノズル除く)風速(m/s)弱:10、中:35、強:66 ※満充電の場合 ※メーカー基準による風量3段階(弱中強)バッテリーリチウムイオン電池(2500mAh×3本)充電時間3時間 ※使用環境によって変化します。バッテリー容量(Ah)7.5保証期間1年間連続動作時間10~150分 ※風量によって変化します。作動音(dB)【弱】66【中】78【強】85
ドライヤースタンド ハンズフリー レバー式吸着固定 360度回転 ドライヤーホルダー フレキシブルアーム エレコムドライヤースタンド ハンズフリー レバー式吸着固定 360度回転 ドライヤーホルダー フレキシブルアームエレコム
3,190税込3,509
1個
翌々日出荷
ドライヤー時間を快適に!レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。
用途レバー式の吸盤で、洗面台の壁やテーブルなどにしっかり固定できるドライヤースタンドです。 両手が空くため、スキンケアをしたりスマートフォンを見たりしながら乾かせるので、ドライヤー時間を有効活用することができます。 両手を使ってタオルドライやブローをすることで、ドライヤー時間の短縮が可能。お子さまやペットのヘアドライにも便利です。 約48cmと長めのアームで、楽な姿勢のまま根元から毛先までしっかり乾かせます。曲げて動かすこともできるので、好きな高さや角度にドライヤーの位置を調節することが可能です。 アームを横に伸ばしてセットするとドライヤーの重さで位置が下がってしまう場合があります。アームを縦S字型になるようにセットし、重心をスタンド部分に載せると安定しやすくなります。 ドライヤーを挟むホルダー部分は360度回転できるので、自由な角度に調節が可能です。 出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 本製品を取り付けるには直径約130mmの平らな面が必要です。 布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・厚みが薄いまたは中が空洞になっている面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラスや鏡面・不安定な場所には取り付けることができません。材質ABS、スチール、合成ゴム、PVCホワイト質量(g)約760対応機種ハンドル付きドライヤー(ハンドル部分の直径50mm以下、総重量800gまで)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×130×665(伸長時)
ドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付 エレコムドライヤーホルダー 吸盤固定 フック型 ホルダー コード&プラグ収納フック付 簡単取付エレコム
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷
ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリ!2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。折りたたみタイプ・ハンマー型のどちらにも使えます。プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。
用途2個の吸盤でしっかりドライヤーを支え、洗面所の壁面や鏡に装着できるドライヤーホルダーです。ドライヤーの出し入れがしやすくなって、洗面スペースもスッキリします。 折りたたみタイプ・ハンマー型どちらのドライヤーにも使えるフック形状です。 プラグを固定できるフック付きで、まとめたコードが解けずきれいに収納できます。 出し入れの際もドライヤーが傷つきにくいよう、ホルダー部分の内側には傷防止用クッションが付いています。 記載している取り付け方法に従って正しく設置してください。 本製品の構造上、対応サイズでも形状によってやバランスが悪い場合は、ホールド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 本製品を取り付けるには、幅約90mm×高さ約100mmの平らな面が必要です。 本製品は吸盤固定用です。石こうボード・漆喰・モルタルなどのもろい壁・コンクリート・ブロックレンガなどの堅い壁・設置面が規定対象外となる小さなタイルまたはタイルの目地・布地・合成を含む皮革・目の粗いシボ面・曲面・塗装面・凹凸や斜めなどの特殊な形状の面・段差のある面・たわむほど柔らかな面・窓ガラス・不安定な場所には取り付けることができません。付属品吸盤(PVC)、木ネジ、クッションテープ材質スチールホワイト耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×86.5×193