カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • 冨士電線(東京)(15)
  • サンワサプライ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ELPA(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • StarTech.com(1)
  • Telegartner(1)
  • Bel-Stewart(1)
  • 通信興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cable cat6a」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本
    当日出荷
    CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100芯数8芯結線方式ストレート結線
  • LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し 10Gbps対応 PoE/PoE+ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT6A対応の自作用LANケーブルです。10Gbps・500MHzの高速通信に対応し、宅内配線、オフィス配線、ネットワーク工事に適しています。単線仕様で安定したデータ転送を重視する固定配線に便利です。コネクタなしタイプのため、RJ-45加工や施工現場でのLAN配線に活用できます。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500までケーブル外径(Φmm)約0.58(AWG23)仕様【十字介材】○、【レングスマーク】○、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A対応(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)構造単線(AWG23)材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしシールド無し(UTP仕様)適合コネクタLD-6RJ45T10、LD-6RJ45T100導体単線ケーブル径(Φmm)約0.58(AWG23)ケーブル太さ(mm)約6.2給電方式PoE対応爪折れ防止×カテゴリーCAT6Aコネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
  • CAT6/CAT6A用RJコネクタ エレコム

    CAT6/CAT6A用RJコネクタ

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
    仕様単線ヨリ線共用、【アーチバー】×規格Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)AWG24インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-GPAL/BU100RS、LD-GPAL/BU300RS、LD-GPAL/WH300RS、LD-GPAL/WH100RS適合ケーブル(Φmm)6.2パッケージPP袋+ステッカー絶縁体外径(Φmm)0.95~1.05
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体ヨリ線パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
  • LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6A 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1式
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。 カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。 500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×色ブルーメタリック規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(32AWG)材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線導体より線パッケージポリ袋爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付