カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(3)
- 日本製線(15)
- BUFFALO(バッファロー)(11)
- サンワサプライ(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- 岡野電線(5)
- 通信興業(4)
- 関西通信電線(2)
- 伸興電線(2)
- イメージニクス(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 三菱電機(1)
- JAPPY(1)
- コーニング(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- BLACK BOX(1)
- ブランドをもっと見る
「lan cat5e 300m」の検索結果

LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP
エレコム(13件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷CAT5E対応の自作用長尺LANケーブルです。単線仕様で伝送ロスを抑え、PC、ルーター、ハブ、ネットワーク機器間の有線LAN接続やオフィス内の固定配線に適しています。1Gbpsのギガビット通信、データ転送、安定したネットワーク構築にも適したケーブルです。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無無
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP
エレコム(18件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E準拠のスタンダードなLANケーブルです。より線仕様で柔らかく取り回しやすいため、PC、ルーター、ハブ、テレビ、ゲーム機などの有線LAN接続に便利です。スリムコネクタで隣接ポートにも挿しやすく、ギガビット通信や日常的なデータ転送、ネットワーク接続に適しています。着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し STP シールド
エレコム(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 1m毎にレングスマークが入っています。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-SRJ45T10ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6導体サイズ(AWG[mm2])24コネクタの有無コネクターなし(ケーブルのみ)
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。耐久性に配慮したコネクタとスリム形状で、抜き差しの多いLANポートにも使いやすい仕様です。PC、ルーター、ハブ、モデム間の有線接続、ギガビット通信、データ移行、安定したネットワーク環境づくりに適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷CAT5E対応の爪折れ防止LANケーブルです。爪折れを防ぐプロテクタとスリムコネクタを採用し、PC、ルーター、ハブ、モデムなどの有線LAN接続に便利です。より線仕様で扱いやすく、ギガビット通信や安定したデータ転送、ネットワーク機器まわりの配線に適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(38件のレビュー)¥499~税込¥549~1式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド
エレコム(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
2.5G PoE+ スイッチングハブ 8ポート 120W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ
エレコム¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷既設のCat5e配線をそのまま活かして高速化できる、全ポート2.5G対応 PoE+ Webスマートスイッチです。2.5G対応RJ45×8ポートと10G SFP+アップリンク×2、最大120WのPoE給電で、Wi-Fi 7アクセスポイントやネットワークカメラをまとめて接続できます。学校・自治体・中小企業のネットワークを、配線工事なしで「段階的なALL 10G/マルチギガ化」へ導くフロアスイッチです。用途全ダウンリンクポートが2.5Gに対応しており、既設のCat5e LANケーブルのまま高速通信が可能です。さらに、アップリンク用として10G対応SFP+を2ポート搭載しており、別売のSFP+モジュールを用いてコアスイッチやサーバーと10Gで接続できます。Wi-Fi 7対応アクセスポイントや高速NASを接続することで、大掛かりな配線工事を行わずにフロア全体の高速・大容量ネットワーク化を実現できます。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また、2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。最大120WのIEEE 802.3af/at(PoE+)給電に対応し、Wi-Fi 7アクセスポイントやネットワークカメラなどをまとめて接続できます。これ1台で既設のCat5e配線を活かしたフロアのPoE給電とネットワークの高速化が可能です。 。ポート単位でIEEE 802.1X認証に対応し、ユーザーやデバイスのアクセス制御を強化。RADIUSサーバーと連携することで不正接続を未然に防ぎ、ネットワークの安全性を高めます。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能を搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねてバックボーン帯域拡張を提供するとともに、冗長性を提供することでケーブル障害が発生した際の通信断を防ぎます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、安定した業務遂行をサポートします。 。19インチラックマウント設置対応。付属の金具を使用して、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。付属の金具を使用して、収納ボックス内にしっかりと固定できます。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。金具を壁に固定するネジは別途ご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。水平設置、19インチラックマウント設置のほかに、付属の金具を使用した壁掛け設置にも対応。さらに別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能となり、設置場所に合わせた取付方法を柔軟に選べます。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。最適な排熱設計で、長寿命と静音の両立を実現した静音ファンを採用。静かなオフィスでも稼働音が気になりません。 。機器入れ替え時の設定を簡単にする設定保存および復元機能を搭載しています。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用できます。 。ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 。ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要ですぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でもスムーズに設定できます。 。らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。運用機器の時間・コストを大幅に削減するリモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。(ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法人向け レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 Webスマートスイッチ
エレコム¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷全ポートが2.5Gに対応しており、さらにアップリンクに10GのSFP+スロットを搭載したレイヤー2 Webスマートスイッチです。2つの10G SFP+スロットにより、学校や中小企業、自治体が、高速なネットワークを手頃な価格で構築するのに最適な製品です。Wi-Fi 7アクセスポイントと組み合わせることで、より高速な通信環境を実現できます。用途全ダウンリンクポートが2.5Gに対応。従来のCat5eのLANケーブルをそのまま使用しながら、2.5Gの通信が可能になります。さらに、アップリンクに2つのSFP+モジュール対応スロットを備えており、別売りのSFP+モジュールを使用して10Gネットワークと接続できます。Wi-Fi 7対応のアクセスポイントを接続することでネットワーク全体で高速・大容量通信が可能となります。 。※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また、2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。ポート単位でIEEE 802.1X認証、Web認証、MACアドレスベース認証を設定できます。これにより、接続デバイスに対して柔軟な認証環境の実現およびセキュリティ強化を提供します。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。※収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用できます。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、学校やオフィスなどの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 。ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●Auto MDI/MDI-X:対応●BPDU透過機能:対応●EAP透過機能:対応●HOLブロッキング防止:非対応●IEEE802.1X認証:対応●IGMP Snooping:対応●MIB:標準MIB●QoS:対応●RMON:非対応●SNMP:対応●SNMP TRAP:対応●SNTP:SNTPクライアント●Syslog:対応●VLAN:VLANグループ数●スイッチングファブリック:80.0Gbps●ストームコントロール:対応●スパニングツリー:対応●トランキング:対応(リンクアグリゲーション)●ノンブロッキング:対応●ファームウェアアップデート方法:HTTP/TFTP(Web)●フラッシュメモリー:32Mbyte●ポートミラーリング:対応●ループ検知・防止機能:ループ防止●管理ツール:アドミリンク対応(リモート管理サービス)●設定の復元/保存方法:HTTP/TFTP(Web)ポート数8ポートコネクタ形状RJ-45×8、SFP×2(SFP+10G/1G対応)設定方式日本語/英語WebGUI準拠規格IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割り当て)適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-Tフローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数16,384件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度パケット:3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)IPアドレス設定方法:固定IP、DHCPクライアント最大パケット転送能力(Mpps)59.4容量(MB)メイン:256PoE対応非対応
スイッチングハブ 1Gbps アンマネージ 金属筐体 電源内蔵 静音ファンレス 省エネ(IEEE 802.3az)
エレコム¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷最大消費電力が従来機種(。)より33%ダウンの省エネモデル。ファンレスで耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、Giga対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 。従来機種:EHB-UG2B16-S用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応(。)のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ループ発生ポートの自動閉鎖を実現し、さらにLEDとブザーでお知らせします。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行をサポートします。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約67%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
スイッチングハブ 8ポート+SFP+×2 Webスマート 金属筐体 静音 VLAN/QoS/LAG 省エネ(IEEE 802.3az)
エレコム¥80,980税込¥89,0781個翌々日出荷全ポートが10Gに対応しており、さらにアップリンクに10GのSFP+スロットを搭載したレイヤー2 Webスマートスイッチです。すべてのポートが10G対応のため、学校や中小企業、自治体が、高速なネットワークを構築するのに最適な製品です。Wi-Fi 7アクセスポイントと組み合わせることで、より高速な通信環境を実現できます。用途全ダウンリンクポートが10Gに対応。Cat6A以上のLANケーブルと組み合わせてご使用いただくことで、10Gの通信が可能になります。さらに、アップリンクに2つのSFP+モジュール対応スロットを備えており、別売りのSFP+モジュールを使用して10Gネットワークと接続できます。Wi-Fi 7対応のアクセスポイントを接続することでネットワーク全体で高速・大容量通信が可能となります。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。ポート単位でIEEE 802.1X認証に対応し、ユーザーやデバイスのアクセス制御を強化。RADIUSサーバーと連携することで不正接続を未然に防ぎ、ネットワークの安全性を高めます。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねることでバックボーン帯域拡張を提供するとともに冗長性を提供することでケーブル障害時にも通信断を防ぎます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。別売オプションマグネット(EHB-EX-MG4)。別売の磁石を取付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用できます。 。静音ファン採用。最適な排熱設計で長寿命と静音の両立を実現しています。それにより静粛性が必要な場所でも導入が可能です。 。機器入替時の設定を簡単にする設定保存および復元機能搭載。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元できます。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用可能です。 。ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 。ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要で直ぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でも簡単設定可能です。 。らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。運用機器の時間・コストを大幅削減リモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。更にユーザー登録いただいたお客様限定でセンドバック保守を2年延長(合計5年間)いたします。(ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
スイッチングハブ 1Gbps アンマネージ 金属筐体 電源内蔵 静音ファンレス 省エネ(IEEE 802.3az)
エレコム¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷最大消費電力が従来機種(。)より30%ダウンで省エネ、さらに奥行が約36.5mmもコンパクトになったモデルです。ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載したGiga対応、電源内蔵のメタル筐体24ポートハブです。 。従来機種:EHB-UG2B24-S用途ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応(。)のスイッチです。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 。ループ防止機能搭載により、ループ発生ポートの自動閉鎖を実現し、さらにLEDとブザーでお知らせします。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行をサポートします。 。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境で、大幅に電力を節約できます。 。らくらく節電E機能で最大約71%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にもおすすめです。また、稼働部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 。製品背面の壁掛け用のネジ穴を使用することで、収納ボックス内へ取り付けが可能です。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。収納ボックスに設置する際は、別途ネジをご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 。ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録いただいたお客様限定で2年間の延長保証(合計5年間)いたします。 。ユーザー登録による2年延長保証提供につきましては、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
10G PoE++ スイッチングハブ 8ポート 210W 10G SFP+×2 VLAN QoS Webスマートスイッチ
エレコム¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷オフィスやGIGAスクールで高負荷により”ひっ迫”しがちなネットワークトラフィックを解消する、全ポート10G対応 PoE++ Webスマートスイッチです。 10G対応RJ45×8ポート+10G SFP+アップリンク×2、最大210WのPoE給電で、Wi-Fi 7アクセスポイントや高画質ネットワークカメラを1台でまとめて接続できます。ネットワークリプレイスによる10G化から新築オフィスの「ALL 10G化」まで、学校・自治体・中小企業のネットワークアップグレードを高いコストパフォーマンスで実現します。用途全ダウンリンクポートが10Gに対応しており、Cat6A以上のLANケーブルと組み合わせることで10Gbpsの高速通信が可能です。さらに、アップリンク用として10G対応SFP+を2ポート搭載しており、別売のSFP+モジュールを用いてコアスイッチやサーバーと10Gで接続できます。Wi-Fi 7対応アクセスポイントや高速NASを接続することで、フロア全体での高速・大容量ネットワーク環境を構築できます。 。理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。また10Gbps/5Gbps/2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに10GBASE-T(Cat6A以上)/5GBASE-T(Cat6以上)/2.5GBASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 。最大210WのIEEE 802.3af/at/bt(PoE++ Class8)給電に対応し、電力を多く必要とするWi-Fi 7アクセスポイントや高画質ネットワークカメラなどをまとめて接続できます。これ1台でフロアのPoE給電と10Gネットワーク構築が可能です。 。ポート単位でIEEE 802.1X認証に対応し、ユーザーやデバイスのアクセス制御を強化。RADIUSサーバーと連携することで不正接続を未然に防ぎ、ネットワークの安全性を高めます。 。VLAN機能の利用により、社内環境に応じた柔軟なネットワークの共有、分割設定が可能。異なる部門や、フロア間におけるセキュアなネットワーク環境構築を実現します。 。音声や動画などの大切な通信を守るQoS機能を搭載。遅延が問題となりやすいWeb会議やIP電話等のリアルタイムアプリケーションを利用される方におすすめです。 。広帯域通信と障害防止機能を備えたポートトランキングに対応。ポートを複数束ねてバックボーン帯域拡張を提供するとともに、冗長性を提供することでケーブル障害が発生した際の通信断を防ぎます。 。ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、安定した業務遂行をサポートします。 。19インチラックマウント設置対応。付属の金具を使用して、19インチラックマウント(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 。付属の金具を使用して、収納ボックス内にしっかりと固定できます。[メーカー確認済み収納ボックスサイズ:横800×縦630×深さ250mm] 。金具を壁に固定するネジは別途ご用意ください。また、製品周辺温度が本製品の動作時環境条件の温度内で収まるように設置してください。 。水平設置、19インチラックマウント設置のほかに、付属の金具を使用した壁掛け設置にも対応。設置場所に合わせた取り付け方法を柔軟に選べます。 。放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 。最適な排熱設計で、長寿命と静音の両立を実現した静音ファンを採用。静かなオフィスでも稼働音が気になりません。 。機器入れ替え時の設定を簡単にする設定保存および復元機能を搭載しています。保存した設定ファイルを用いて、複雑な設定がされたスイッチでも、スムーズに設定を復元。HTTPだけでなく、TFTPにも対応し、使い慣れた方法で利用できます。 。ポートミラー機能対応。スイッチの設定変更だけで、接続変更や機器手配に手間をかけずに障害解析に必要なパケットキャプチャーが可能です。 。ブラウザーだけで設定可能なWeb設定インターフェース採用。余分なアプリケーションはインストール不要ですぐに設定できます。また、分かりやすい日本語インターフェースですので不慣れな管理者でもスムーズに設定できます。 。らくらく節電E機能で最大約60%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較 。運用機器の時間・コストを大幅に削減するリモート管理サービス「アドミリンク」に対応。アドミリンクは、インターネットを経由して遠隔地に設置した機器と管理者(Administrator)をつなぐ(Link)、リモート管理サービスです。遠隔地からの機器の監視、メンテナンス用の簡易操作が可能となることで機器の保守・管理の手間を削減し、機器管理者の負担を大きく軽減します。 。保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。さらにユーザー登録されたお客様限定で、センドバック保守を2年延長し(合計5年間)利用できます。(ユーザー登録による2年延長保証の提供については、エレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)が行います。) 。有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。