カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
「ld-gpy/wh3」の検索結果
特価

LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(38件のレビュー)¥989税込¥1,0881式当日出荷配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。PC、ルーター、ハブ、パッチパネルなどの有線LAN接続をすっきり行えます。伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250までケーブル太さ(mm)約4.4仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)構造ヨリ線(28AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○コネクタの有無両端コネクター付