カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • LDK(115)
  • SAMTEC(83)
  • SMC(56)
  • ミツビシ(45)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ケナメタル(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(7)
  • LIVRE(リブレ)(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • BLACK BOX(6)
  • エステー(5)
  • ホンダ(5)
  • YKK AP(5)
  • アズワン(4)
  • 三菱電機(4)
  • 修理(4)
  • 生興(4)
  • GOAL(ゴール)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldk」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK エレコム

    セキュリティロック 南京錠 ダイヤル式 3桁 ESL-DK

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠 鍵の紛失によるトラブルから解放されます いろいろな用途で使えるダイヤルキーです ■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm) ■材質:亜鉛合金 ■重量:約35g
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠×1個材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール質量(g)約35タイプ通常種類3連ダイヤル式南京錠(単体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:23.8×12×57(フック太さ3)
  • カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 エレコム

    カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応

    エレコム(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。 付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。 対応ケーブル厚み:1.4mm
    仕様LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) 両対応質量(g)250
  • カシメ工具 単線・ヨリ線両対応 エレコム

    カシメ工具 単線・ヨリ線両対応

    エレコム(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によりカシメ作業時にコネクタの破損を防ぎます。正しくカシメ作業が完了すると「カチッ」と音がします。 カシメが不十分な場合、手元がラチェットにより固定されます。重複したカシメ作業によるコネクタ破損を防ぎます。 皮むき用刃とケーブルカッター用刃を備えており、本製品ひとつで自作ケーブルが作れます。 樹脂性のラバーグリップにより、握りやすく、軽い力でかしめることができます。 LANケーブル用のRJ45コネクタ(8極8芯)と電話用のRJ11コネクタ(6極4芯)に対応 単線、ヨリ線両対応 推奨RJ45コネクタ LD-6RJ45Tシリーズ、LD-6RJ45TTPシリーズ、LD-6RJ45TTシリーズ、LD-RJ45TTシリーズ、LD-RJ45Tシリーズ、LD-RJ45TYシリーズ、LD-SRJ45Tシリーズ、LD-CTFSシリーズ
    仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)
  • カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付 エレコム

    カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 ケーブルカッター付

    エレコム(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1式
    当日出荷
    ケーブルをはさみ工具を回転することで、外皮のみをカットすることができるため、外皮の取り外しが容易にできます。 ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なケーブルの外皮カットに対応できます。 対応ケーブル径:3.2mm~9.5mm カッター機能付 STP/UTP両対応 対応ケーブル LD-GPALシリーズ、LD-CT6100シリーズ、LD-CTSシリーズ、LD-CT2シリーズ、LD-CTFS/BU100、LD-VAPFR/BK100
    仕様LANケーブル用コネクタ専用(RJ45)質量(g)380
  • 南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02 エレコム

    南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02

    エレコム
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。 鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)セット内容南京錠×1個材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール質量(g)約56タイプ通常種類4連ダイヤル式南京錠(単体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×16×66(フック太さ3.2)