カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • 渡辺電機工業(100)
  • オーム電機(24)
  • 岩崎電気(22)
  • MIWA(22)
  • 東芝ライテック(11)
  • 富士見産業(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 三菱電機(8)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
  • 東芝(7)
  • SAMTEC(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • MARWI(7)
  • タンガロイ(6)
  • WILDTECH CARLIFE(6)
  • 美和ロック(5)
  • WILDTECH(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldt」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント エレコム

    Miracast ミラキャスト レシーバー ワイヤレスHDMI ミラーリング アクセスポイント

    エレコム
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。 Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
    付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。【筐体】ブラック質量(g)約43(本体のみ)使用温度範囲(℃)5~35外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません保証期間1年間対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。各種認証TELEC / JATE使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 PoE対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
  • LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。PC、ONU、モデム、ルーター、テレビなどのネットワーク機器接続に使いやすく、Wi-Fiが不安定な環境の有線化にも便利です。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約8.2パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル 自作 RJ45ツールキット エレコム

    LANケーブル 自作 RJ45ツールキット

    エレコム(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1式
    当日出荷
    RJ45ケーブルを作成する際に必要な工具のセットです。LD-GKTY・LD-KKTR・LD-CUTがセットになっています。 RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。 専用収納ケース付
    セット内容RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(KD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。専用収納ケース付質量(g)920
  • LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    次世代10ギガビットイーサネット「10GBASE-T」に完全準拠。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー7準拠LANケーブル。高速光通信に最適な次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応したカテゴリー7準拠LANケーブルです。カテゴリー6の2倍以上である600MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。細径で柔らかく取り回しやすいため、LANポートが密集した機器周辺やデスク周り、家具裏の配線にも使いやすいケーブルです。
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.1パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT7準拠のフラットLANケーブルです。10Gbps対応の高速通信に適し、動画視聴、オンラインゲーム、大容量データ通信などを安定して行いたい環境におすすめ。薄型のフラットタイプなので、家具裏、壁際、カーペット下、ドアの隙間などにもすっきり配線できます。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)幅約7.2×厚2.3パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 スーパースリム より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    CAT7準拠の爪折れ防止スリムLANケーブルです。10Gbps対応で、光回線やギガビット環境の安定通信に適しています。スリムタイプで狭い場所やLANポート周辺にも配線しやすく、爪折れ防止カバー付きのため、抜き差しの多いPC、ルーター、テレビ接続にも安心です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約4.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル CAT7 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    CAT7準拠のやわらかLANケーブルです。10Gbps対応で高速通信をサポートしながら、柔らかく取り回しやすい仕様で、壁際やデスク周り、家具裏の配線にも便利。爪折れ防止コネクタ付きで、ルーター接続、PC接続、動画視聴、Wi-Fi不安定対策の有線LAN化におすすめです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.8パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • ケーブルタイ 幅2.5mm 長さ140mm 30本入り エレコム

    ケーブルタイ 幅2.5mm 長さ140mm 30本入り

    エレコム
    619税込681
    1式(30本)
    当日出荷
    ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
    材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1.2直径(Φmm)【最大巻】34寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×140入数30本
  • LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT7 準拠 フラット より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ STP シールド

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CAT7準拠の爪折れ防止フラットLANケーブルです。10GBASE-T対応で高速かつ安定したネットワーク環境を構築できます。薄型設計で狭い場所への取り回しがしやすく、爪が折れにくいコネクタにより、ルーターやテレビ、PC周辺の抜き差しが多い配線にも適しています。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)幅約7×厚2.3パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付
  • ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り エレコム

    ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り

    エレコム(2件のレビュー)
    619税込681
    1式(50本)
    翌々日出荷
    ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
    材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100