カテゴリ
- パソコン/周辺機器(31)
- 家電(2)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- GFORCE(12)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- オーム電機(15)
- カシムラ(13)
- グリーンハウス(13)
- プリンストン(12)
- StarTech.com(11)
- SK11(10)
- 共立機巧(9)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(7)
- 多摩電子(7)
- 名東化工機(7)
- 3M(スリーエム)(6)
- コミネ(6)
- ヨシムラ(6)
- ピーコック魔法瓶工業(5)
- ラスタバナナ(5)
- ブランドをもっと見る
「lipo」の検索結果
特価

Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning、【2】USB-A対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
iPhone ライトニングケーブル 高耐久
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。 MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。 Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。 特に断線しやすいコネクター付け根部分の耐久力を約10倍まで高めています。 ※メーカー比 内部配線の密度を高めることで、屈曲に対する耐久力を強化する高密度配線構造を採用しています。 外皮にはナイロンメッシュを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 通常よりブッシュを長くするロングブッシュ構造を採用し、プラグ部分にかかる負担を軽減しています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 データ転送 充電用 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷耐久力約10倍で断線に強い。 iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能な高耐久Lightningケーブル。用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ通信が可能です。色ホワイト保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
Lightningケーブル C-Lightning 認証品 USB タイプC ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。用途Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadと、USB-Cポートを搭載したパソコンを接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブルです。 USB-C搭載iPadの充電には対応しておりません。USB-C搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能です。 また対応したUSB-Cポート付きの充電器と接続することで、家庭用コンセントから充電可能です。 iPhoneの高速充電に対応しています。 Power DeliveryまたはThunderboltに対応したUSB-Cポート付きのパソコン・充電器の場合に高速充電が可能です。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得した安心して使用できる製品です。 安定したデータ通信が可能で、iOSを最新版にアップデートしても引き続き使用できます。
充電器 USB Type-C×2ポート PD 最大40W 同時充電 パソコン スマホ タブレット iPhone 小型
エレコム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷スマホ2台を同時に高速充電OK!USB Type-C(TM)ポート×2を搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 40Wの高出力で、スマートフォン2台を同時に接続したり、MacBook Airなどのモバイルノートパソコンを充電したりすることが可能。持っていると便利な1台です。かわいいしろちゃんモデルです。用途USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。 。USB Power Delivery 40Wで充電可能。iPhoneなどのスマートフォンを2台同時に充電できます。 。MacBook Airなどの対応するノートパソコンや、iPadなどのタブレットも充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しています。 。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は40Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は33Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。質量(g)約110使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 40WおよびPPS(Programmable Power Supply)33Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大40Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×37×37定格出力電圧[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5~11V、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力40・PPS最大出力33・2ポート同時接続時:合計最大出力40・USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力20プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流[単独接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.67A、20V時2A、PPS出力5~11V時3A、[2ポート同時接続時]USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V時3A、9V時2.22A
充電器 USB Type-C×1ポート C-Lightning ケーブル付属 1.5m PD 最大20W スマホ iPhone iPad 小型
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum色ホワイト使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約39外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 充電 データ転送 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷耐久力約10倍で断線に強い。(※メーカー比)iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ転送が可能な高耐久Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません。用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱
Lightning-4極イヤホン端子/変換ケーブル/デザイン高耐久
エレコム(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得。 LightningコネクタをΦ3.5mmイヤフォンジャックに変換できる、耐久性とデザイン性を兼ね備えた変換ケーブル。ケーブル長(m)約0.1※コネクタ含むコネクタ形状Lightningオス-3.5mm4極ステレオミニジャック対応機種Lightning端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレットパッケージPET折り箱
Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる! LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
充電器 USB Lightning ケーブル一体型 1.5m 最大5W iPhone iPad
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約48適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A
充電器 USB Lightning ケーブル一体型 1m 最大5W iPhone iPad
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。コンパクトでかわいいキューブ型その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約40適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A
USBケーブル 3in1 ( microB + タイプC + Lightning - USB A ) スマートフォン タブレット
エレコム¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)-USB micro-B(メス)、【2】USB Type-C(TM)(オス)-USB micro-B(メス)、【3】USB micro-B(オス)-USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱+紙台紙
充電器 USB-A×1ポート Lightning ケーブル付属 1.5m 最大5W iPhone iPad 小型
エレコム¥2,698税込¥2,9681個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 。コンパクトでかわいいキューブ型付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約70適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
充電器 USB-A×1ポート Lightning ケーブル付属 1.5m 最大12W 高耐久 iPhone iPad 小型
エレコム(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.5mです。付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応質量(g)約92適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USB Type-A(メス)×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器幅W×厚さ×高さH(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本定格出力電圧(V)5プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流2.4A
iPhone ライトニングケーブル 【Lightningコネクター搭載 iPhone iPad iPod AirPods 対応】
エレコム¥1,298税込¥1,4281個当日出荷Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。用途Lightningポート搭載のiPhone/iPod/iPadとUSB-Aポート搭載のパソコンおよびAC充電器を接続して充電・データ通信ができるケーブルです。MFi認証取得済み商品です。安心して使用できます。Apple社製品に対応したUSB-Aポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。最大12W(5V/2.4A)で接続機器の充電が可能です。サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピン(USB-Aプラグ側)を採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ホワイトコネクタ形状【1】Lightningプラグ、【2】USB-Aプラグ対応機種iPhone 14 Pro Max/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Plus/iPhone 14/iPhone 13 Pro Max/iPhone 13 Pro/iPhone 13/iPhone 13 mini/iPhone 12 Pro Max/iPhone 12 Pro/iPhone 12/iPhone 12 mini、iPad Pro 10.5-inch/iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)/iPad Pro 9.7-inch/iPad Pro 12.9-inch (1st generation)/iPad Air (3rd generation)/iPad Air 2/iPad Air、iPod touch (7th generation)/iPod touch (6th generation)、AirPods (第1世代)/AirPods (第2世代)/AirPods (第3世代)/AirPods Pro/AirPods Pro (第2世代)/AirPods Max対応【USB Power Delivery】×主な用途USB-Aポートを持つパソコンおよび充電器とLightningポートを搭載したiPhone/iPad/iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電できません。保証期間1年間対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
充電器 Type-C×1ポート USB-A×4ポート PD 最大30W 同時充電 スマホ タブレット iPhone
エレコム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷4つのUSB Aポートと、1つのUSB TypeCポートを搭載し、スマートフォンやタブレットのほかさまざまなUSB機器をこれ一つで急速充電できるAC充電器です。 USB Type-CポートはPower Deliveryに対応し、最大出力30Wの高出力なので、iPhoneなどのスマートフォンからMacbookなどのノートパソコンまで充電可能です。 ※Power Delivery対応のType-C to Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 ※iPhoneの充電にはタイプC to Lightiningケーブルを別途ご使用ください。 USB-IFのPower Delivery規格に準拠しています。 Power Deliveryとは、接続機器によって必要な出力が選択され、最大100Wまで給電が可能なUSBの規格です。※本製品の最大出力は30Wです。 端末に応じて電圧が5V/9V/12V/15V/20Vの範囲で可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、Nintendo Switchなどのゲーム機まで幅広く高速充電できます。※ニンテンドースイッチはドックでの充電はできません。 4つのUSB Aポートは1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力30W(5V/6A)です。 USB Aポートは、USBポートに搭載した高性能ICがiPhoneとAndroidスマホ端末を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 本体の外周にリング上の滑り止めラバーが付いているので、横向きに置いても、縦向きに置いても安定して設置できます。 足下の電源から机の上に置くのにちょうど良い長さの1.5mケーブルが付属しています。用途別途対応ケーブルをご用意いただくことで、アイフォン、Androidスマホ、タブレット、iPadを短時間で充電することが可能です。 合計5ポート搭載しているため、家族でお使いいただくときや、本商品で携帯、モバイルバッテリー、タブレット、イヤホン等電子機器の充電ができます。対応機種USB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な端末 またはUSB Type-Aポートから合計最大5V/6A(各ポート最大2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ幅W×厚さ×高さH(mm)約78×106×33
充電器 USB Lightning ケーブル一体型 1.5m PD 最大20W iPhone iPad
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約84使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5対応機種LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約36×28.5×27.5
スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート ライトニング ケーブル付属 1.5m PD スイングプラグ 小型 iPhone
エレコム¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、付属のLightningケーブルに対応したLightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。付属のケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to Lightningコネクターケーブルその他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum使用温度範囲(℃)0~25適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約39外形寸法幅約35mm×厚み約27.5mm×高さ約28.5mmコネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。定格出力電圧5V/9V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本プラグ形状90度スイング構造各種認証MFi定格出力電流5V時3A/9V時2.22A
充電器 USB-A×1ポート Lightning ケーブル付属 1m 最大5W iPhone iPad 小型
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)その他コンパクトでかわいいキューブ型質量(g)約54適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
充電器 USB Lightning ケーブル一体型 最大5W iPhone iPad
エレコム¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器。顔つき”しろちゃん”モデルです。対応機種Lightningコネクタに対応したApple製品定格入力電流(A)0.2定格出力電力(W)5
Lightning変換アダプタ microB-Lightning コンパクト スマートフォン タブレット
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷充電だけでなくデータ転送もできる!microUSB(B)コネクタをLightningコネクタに変換し、充電とデータ転送ができる変換アダプタ。用途USB microBコネクタをLightningコネクタに変換するアダプタ。USB(A)端子を持つPC及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。色ホワイトコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)、【2】USBmicroBコネクター(メス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB microBコネクターをLightningコネクターに変換するアダプター。USB(A)端子を持つパソコン及び充電器に接続されたmicroUSBケーブルとLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージブリスター+台紙
Lightningケーブル A-Lightning やわらか 取り回ししやすい RoHS指令 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用!iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信が可能なLightningケーブル。用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。パッケージ袋+ステッカー
Lightningケーブル A-Lightning 認証品 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷色んな表情を持ったカラフルLightningケーブル!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信できます。用途USB-A端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB-A端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー![イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710794-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ色ホワイト質量(g)約5(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)プラグLightningコネクタ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)90.5イヤホン形状カナル型
ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m
エレコム¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。 USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能長さ(m)1.0※コネクター含まずコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpad主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod,Magic Keyboard,Magic Mouse,Magic Trackpadを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 高耐久 断線しにくい iPhone
エレコム¥3,500税込¥3,8501個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhone、iPodやiPadを充電できる Lightningケーブル一体型のAC充電器です。 ケーブル一体型なので、別途ケーブル等を用意することなく使用可能です。 ケーブル長は1.5m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型色ホワイトフェイス質量(g)約76適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 2.5m コンパクト 小型 キューブ型 iPhone
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型その他コンパクトでかわいいキューブ型色ホワイトフェイス質量(g)約72適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2.5コネクタ形状Lightningコネクタ定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.2保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流1A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約30×30×30※ACプラグ収納時
車載充電器 カーチャージャー ライトニングケーブル ケーブル一体型 ケーブル長 1.5m
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12V/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 最大18W(9V/2A)出力でPower Delivery対応のiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。付属品無しその他ストレートケーブルMFI認証品、充電状況お知らせLED機能色ブラック質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Power Delivery 3.0(18W)の規格内で充電が可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5/9ケーブル長(cm)約150定格出力電流5V時3A/9V時2Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
Lightningケーブル用アクセサリ/コネクタキャップ/ホワイト
エレコム(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷Lightning端子を汚れから守る!紛失防止機能付きLightningケーブル用コネクタキャップ。用途Lightning端子を汚れから守るLightningケーブル(iPhone/iPad/iPod付属ケーブル)用コネクタキャップです。 ケーブルに装着が可能なため、紛失を防止できます。 お得な2個入りです。 純正Lightningケーブル以外にも対応しています。対応ケーブルサイズはWebページをご覧ください。セット内容ケーブルコネクタキャップ×2材質シリコン色ホワイト対応機種Lightningケーブル![イヤホン カナル型 ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710785-220623-02.jpg)
イヤホン カナル型 ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ色ブラック質量(g)約5(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)プラグLightningコネクタ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)90.5イヤホン形状カナル型
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ
エレコム¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)質量(g)約124ケーブル長(m)約2.5対応機種USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器定格入力電流(A)0.2定格出力電力(W)5使用地区日本各種認証MFi
Lightningケーブル A-Lightning 高耐久 アルミコネクタ USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷iPhone・iPod・iPadなどのLightningコネクタ搭載機器の充電・データ通信に最適。断線に強く、取り回しの良さも兼ね備えた耐久仕様のLightningケーブル。用途USB(A)端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB-A(オス)対応機種iPhone 14 Pro Max・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14・iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・ iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Pro(第2世代)・AirPods Max主な用途USB(A)端子を持つパソコン及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージPET折り箱
充電器 USB-A×1ポート Lightning ケーブル付属 1m 最大12W 高耐久 iPhone iPad 小型
エレコム¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを 付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。 ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。付属品USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応)その他断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応色ホワイトフェイス質量(g)約74適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約1対応機種USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器定格出力電圧5V定格入力電流(A)0.4保証期間1年間定格出力電力(W)12使用地区日本プラグ形状90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付各種認証MFi定格出力電流2.4A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約40×36×36※ACプラグ収納時
Lightningケーブル A-Lightning 抗菌 形状記憶 まとまる USB ライトニング スマートフォン タブレット
エレコム¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷独自技術の形状記憶加工ケーブル(特許出願中)で、使わないときや収納・持ち運びの際にケーブルをスッキリまとめることができます。 Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。 USB‐A端子を搭載したPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。コネクタ形状【1】Lightning(オス)、【2】USB‐A(オス)対応機種iPhone 13 Pro Max・iPhone 13 Pro・iPhone 13・iPhone 13 mini・iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (9th generation)・iPad (8th generation)・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、AirPods(第1世代)・AirPods(第2世代)・AirPods(第3世代)・AirPods Pro・AirPods Max主な用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。 ※iPadはパソコンからは充電出来ません。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー



























![イヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710794-220623-02.jpg)





![イヤホン カナル型 ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82710785-220623-02.jpg)