カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- Lofree(13)
- ロジクール(4)
- キングジム(1)
- サンワサプライ(1)
「lofree flow」の検索結果

キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5
エレコム(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。付属品ユーザーズマニュアル×1その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。幅(mm)452サイズフル高さ(mm)41(スタンド時)、29.6(スタンド含まず)質量(g)約586奥行(mm)138ケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)インターフェースUSBキー配列日本語108キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19
キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5
エレコム(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2幅(mm)286.5サイズコンパクト高さ(mm)20.4質量(g)【キーボード本体】約264※電池を含まず奥行(mm)121.5電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 9.0、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】286.5×121.5×20.4通信方式GFSK方式電池単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本保証期間6カ月間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 ※メーカーテスト値(想定)ホットキー数13キー接続台数3台電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり対応プロファイルHID(Human Interface Device)
キーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン フルサイズ
エレコム(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。 レシーバーは本体裏面に収納可能です。 単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。 誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1幅(mm)447.7サイズフル高さ(mm)31.6質量(g)【キーボード本体】約568※電池含まず、【レシーバー】約2奥行(mm)136電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、【レシーバー】19.5×15.8×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列109キー(日本語配列)電池(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約4年 ※メーカーテスト値(想定)キーの有無テンキー:あり電波周波数2.4GHz帯角度調節あり
キーボード 有線 フルサイズ 薄型 メンブレン テンキー付き
エレコム(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷キー入力がはかどる、サクサク軽い打ち心地。 PCに挿すだけの簡単接続で、すぐに使用することができる有線薄型フルキーボード。 キーを押した際の重さが、メーカー従来品と比較して約18%軽くなっており、小さい力でキー入力することができます。※TK-FCM075TBKと比較 キーストローク2.5mmの薄型キーを採用し、素早いキー入力を実現します。 最薄部は約12.7mmで、スタイリッシュな薄型設計です。 タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用しています。 大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。 ボリュームやメディアプレーヤーの操作などを専用キーで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 電池が不要で、PCに挿すだけですぐに使用することができる有線接続タイプです。 長さ1.5mのケーブルを採用しており、デスクトップPCなどでも余裕のある配線が可能です。 数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。 キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。 姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。 スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。サイズフル質量(g)約531※ケーブル含むケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)※ケーブル除くインターフェースUSB保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワーホットキー数12キー