エレコム翌々日出荷
落下時の飛び出しを防ぐロック機能と独自設計のエアークッション構造を備えた、軽量で衝撃に強いソニー WF-1000XM6用TOUGH SLIM Lockケースです。シリコンより強度に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材とポリカーボネートの一体成形により、強じんな耐久性としなやかな弾力性を両立し、日常の衝撃や傷から本体をしっかり守ります。
用途落下時の飛び出しを防ぐロック機能と、独自設計のエアークッションで守る、軽く、衝撃に強いソニー WF-1000XM6用TOUGH SLIM Lockケースです。 。ロック機能を搭載しているため、ケースの蓋をしっかり固定できます。 。ケースの内側に配置した独自設計のエアークッションで落下時の衝撃を和らげます。 。シリコン素材より強く耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用し、ポリカーボネート素材と特殊成形することで強じんな耐久性としなやかな弾力性を実現しました。 。ケース装着時でもインジケーターランプが見えるので、機器本体の状態を一目でチェックできます。 。持ち運びしやすく、腰やかばんに装着できるカラビナ付き。ケース側面に取り付けることができます。 。ケースを装着したまま、各種ケーブルの接続やワイヤレス充電器での充電が可能です。 。※形状によっては接続できないケーブルがあります。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、亜鉛合金対応機種ソニー WF-1000XM6