絞り込み
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(4)
- サンワサプライ(8)
- StarTech.com(17)
- STMicro(9)
- AOHI(アオハイ)(8)
- Anker(アンカー)(4)
- BELKIN(ベルキン)(2)
- サンワダイレクト(2)
- SPARKFUN(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- ドリックス(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- RS PRO(1)
- ARCHISS(1)
- エランサ(ELANSA)(1)
- Festo(1)
- j5 create(1)
- ITPROTECH(1)
- ブランドをもっと見る
「mac mini m4」の検索結果

VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重5kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モニター裏のスペースも無駄にしない!CPUやシンクライアント端末をモニター裏に設置できるVESA規格対応のCPUホルダーです。モニター裏、ポール、デスク下など好きな場所に固定することができます。用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。CPUやシンクライアント端末をモニター裏、モニターアームのポール部分、デスク下など、ワークスタイルに合わせてお好きな場所に設置できます。 ※耐荷重:約5kg 。※デスク下に固定する場合は、天板裏に穴をあけてネジで締める必要があります。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約17mm~約70mm 。機器の固定をサポートする固定ベルトと、モニターアームのポール部分に取り付けるための固定用パーツを付属しています。 。※付属のクッションパッドを内側に貼り付けることで、滑り止めの役目を果たしつつ、機器への傷を防止します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー本体×1、固定ベルト×1、ポール固定用パーツ×1、クッションパッド×3、デスク裏固定ネジ(ST4.8×16)×4、ポール固定用ネジ(M5×25)×2、VESA固定用ネジ(M4×12)×8、スプリングワッシャー×4、ナット×4材質スチール幅(mm)118色ブラック高さ(mm)129質量(g)約640奥行(mm)70耐荷重(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×70×129 ※本体底のネジ部除く適合厚さ(mm)【設置可能機器】約17~70
VESAマウント ホルダー モニター裏収納 耐荷重3kg 【CPU HDD Mac mini ミニPCなど奥行き~7cm機器設置可能】
エレコム¥2,298税込¥2,5281個当日出荷モニター裏のスペースも無駄にしない!ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末をモニター裏に縦置きできる、VESA規格対応のCPUホルダーです。置き型スタンドとしても使用できます。用途VESA規格対応のCPUホルダーです。 。モニター裏に設置可能で、ミニパソコンやCPU、シンクライアント端末などを縦置きできます。 ※耐荷重:3kg 。デスク上に直置きも可能で、置き型スタンドとしても使用できます。 。本製品のホルダー幅はスライドし、機器に合わせて調整が可能です。 ※奥行調整:約5mm~約70mm 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ホルダー台×1、スライドパーツ×2、L型金具×1、L型金具固定用ネジ(M4×8)×4、スライド台固定用ネジ(M4×12)×4、六角レンチ×1、VESA固定用ネジ(M4×12)×4、VESA固定用ネジ(M4×16)×4・VESA固定用ネジ(M5×12)×4・VESA固定用ネジ(M5×16)×4・ワッシャー×4・スペーサー×4材質ABS、スチール色ブラック質量(g)約420耐荷重(kg)約3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×108×80適合厚さ(mm)【設置可能機器】約5~70
テレビ裏 モニタ裏 収納 ホルダー HDD ケーブル 配線 ブラック VESA規格対応 隙間収納
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄型テレビ・モニタ裏のデッドスペースを収納スペースに!VESA規格対応で簡単に設置可能、HDDの収納に最適なTV裏HDD収納ホルダー。付属品M4ナベネジ×4、M6六角ネジ×2、M4ワッシャー×2、M6ワッシャー×2、M6六角レンチ×1、スパナ×1材質スチール色ブラック質量(g)約235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30(最大70)×130総耐荷重(kg)1.2ディスプレイサイズ(目安)VESA規格対応TV(画面サイズ不問)
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ オーバーヘッドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!4極プラグを搭載した両耳大型オーバーヘッドタイプのヘッドセット。仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)色ブラック質量(g)約133(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.8対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(iPhone、Android、iPad、Windows、Mac等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×75×172(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット40mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェース直径3.5mm4極ミニプラグ保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式両耳大型オーバーヘッドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】40マイクミュート有音量調節【ヘッドフォン】有