カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- StarTech.com(59)
- メディアカバーマーケット(32)
- CIO(22)
- BELKIN(ベルキン)(16)
- AOHI(アオハイ)(14)
- サンワサプライ(6)
- MOTTERU(6)
- ナカバヤシ(2)
- j5 create(2)
- Anker(アンカー)(2)
- 積水樹脂(1)
- 平安伸銅工業(1)
- 光興業(1)
- TARGUS(1)
- HIDISC(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- JTT(1)
- MOBO(1)
- ブランドをもっと見る
「macbook pro 13」の検索結果
特価

パソコンケース 11.6/13.3/15.6インチ PCバッグ バッグインバッグ 取っ手 軽量 前面ポケット 小物収納
エレコム(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ。 持ち運びにも便利な、ハンドル付きのインナーバッグです。 ケーブルなどの小物を収納できるフロントポケットがついています。 PC用気室内部には、パソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 重量わずか約110グラムの、軽量設計です。用途パソコンと小物を一緒に持ち運べるPCインナーケースです。 軽量設計持ち運びやすい仕様です。材質本体:ポリエステル色ブラック
パソコンケース 13.3/15.6インチ PCバッグ Ultrabook 用 カバー ZEROSHOCK 衝撃吸収 撥水加工 起毛素材
エレコム(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷薄くてもしっかり衝撃吸収!UltrabookなどのモバイルPCを衝撃から守りながらスリムに包み込むインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース"。 衝撃吸収力抜群のインナーケース”Ultrabook用 ZEROSHOCKケース”です。 ウエーブ形状の低反発ポリウレタン(低反発ウエーブフォーム)が効果的に衝撃を吸収します。 外部からの衝撃をしっかりと吸収する厚みを保ちながら、体積を少なくして軽量化を実現しています。 ケース内側には中身をキズつけにくいベルベット調素材を使用しています。 開閉がスムーズでUltrabookを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。 ケース表面には撥水性に優れ、高級感のある生地を使用しています。 各種アクセサリが収納できる前面ポケットが付いています。用途PCインナーケースとしてご使用いただけます。 衝撃吸収力抜群でパソコンを守ります。 中身に傷がつきにくいベルベット仕様です。 軽量設計で持ち運びに最適。 アクセサリを収納できるポケットもついています。表面処理撥水機能気室数1気室
パソコンケース 13.3/15.6インチ PCバッグ 縦型 インナーバッグ 取っ手付き ナイロン 耐久 小物収納 撥水加工
エレコム¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷摩耗、引き裂き、すり切れに強い! 厚手で耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用した縦型インナーバッグ。 ・摩耗、引き裂き、すり切れに強い、厚手のCORDURAナイロン生地を使用したインナーバッグです。 ・耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用しています。 ・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。 ・表面に撥水コーティングを施しています。 ・ACアダプタやマウスなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 ・A4サイズまでのノートや書類を収納することができる背面ポケットがついています。 ・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ・13.3インチまでのパソコンを収納可能です。用途パソコンを持ち歩くときにご使用いただけるPCインナーケースです。 耐久性に優れているためパソコンを保護したい方に最適です。
パソコンケース 13.3インチ PCバッグ 【MacBook ~14インチ Surface Pro9/Laptop5 他対応】 CORDURA
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷収納できるクッション入りハンドルを採用!軽量・撥水・耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用した高機能インナーバッグ。 軽量・撥水・耐久性に優れた高機能インナーバッグです。 通常のナイロンの7倍もの強度をもつ、耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用しています。 薄くしなやかに仕上げ、表面に撥水コーティングを施しています。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。用途ノートパソコンを保護しながら持ち運べるPCキャリングケースです。 軽量・撥水・耐久性に優れた高機能仕様です。 小物とパソコンをまとめて持ち運べます。 収納可能な持ち手がついています。
パソコンケース PCバッグ MacBook Pro 14インチ (M2 M1 2023 2021) 軽量 衝撃吸収 撥水加工 起毛素材
エレコム¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷側面を360度保護するコーナーガードクッションと、天面・底面それぞれに内蔵された低反発ウレタンフォーム、機器表面に優しい起毛生地によって、収納物を徹底的に保護。撥水加工を施した落ち着いた風合いの生地を採用したシンプルなデザイン。保護性能とスリムを両立させた、MacBook専用のインナーケース。材質ポリエステル、低反発ポリウレタン質量(g)約220表面処理撥水
液晶保護フィルム PC タブレット 反射・指紋防止 タッチパネル対応 エアーレス加工 フィルター
エレコム¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷外光の反射、映り込みを防ぎ、目に優しく見やすい。タッチパネルに対応した、反射防止仕様の液晶保護フィルム付属品ヘラ可視光線透過率(%)91反射率(%)1.6
パソコンケース 11.6~14.1/15.4~16.4インチ インナーバッグ 取っ手付 軽量 フルオープン
エレコム(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。 パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。 ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。 インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。 開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。 小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。 PCの衝撃を保護するクッション素材使用。 開閉がスムーズなダブルファスナー採用。 ノートPCを収納したまま操作可能。 フロントポケット付。仕様【持ち運びタイプ】手提げ材質ポリエステル色ブラックポケット【前面】ファスナー付×1気室数1気室
パソコンケース 11.6/13.3/15.6 インチ インナーバッグ PCバッグ 収納できる取っ手付 カジュアル
エレコム(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。 シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 11.6/13.3/15.6インチまでのパソコンを収納可能です。用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。 収納可能な取っ手がついています。材質本体:ポリエステル色グレー
USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:搭載最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3