カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • MICROCHIP(17)
  • STMicro(14)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • エフケイシステム(10)
  • AOHI(アオハイ)(10)
  • 東亜DKK(9)
  • セルスター(9)
  • 日本法令(9)
  • サンワサプライ(8)
  • StarTech.com(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • NORCOMP(6)
  • JAPANNEXT(6)
  • グリーンハウス(5)
  • コムテック(5)
  • マパール(5)
  • Zebra Technologies(5)
  • Philips(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro d 9」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.0m キューブ型 1.8A出力 microB 1年保証 エレコム

    スマホ充電器 タブレット充電器 AC 1.0m キューブ型 1.8A出力 microB 1年保証

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
    用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2定格出力電圧(V)5
  • ドッキングステーション 9in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション 9in1 【USB-A×3 Type-C×2 HDMI LAN SD microSD】 PD充電 125W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery対応の9in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R) 4K出力、USB 10Gbps高速データ転送、有線LAN、SD/microSDカード、USB-A/USB-C機器をまとめて拡張。最大125Wの高出力給電に対応し、ノートPCを充電しながらデスク周りをすっきり整理できます。
    用途薄型ノートパソコンの機能を拡張する、9ポート搭載USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 。USB 10Gbpsに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。※データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコンがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 。USB Power Delivery 3.1に対応した、パソコンへの充電専用のUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。 。USB Type-Cコネクターを経由して最大140W(※)の電力をパソコンに供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器を接続することで、本製品を経由してパソコンを最大125Wで充電できます。 。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大125Wとなります。 。USB 10Gbpsに対応したUSB-Aポートを2ポート、USB2.0に対応したUSB-Aポートを1ポート搭載しています。 。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMI(R)ポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 。※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。 。パソコンを有線ネットワーク接続できる、1GBASE-T対応のLANポートを搭載しています。 。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約0.16mです。 。※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しないパソコン本体の場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応している必要があります。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しないパソコン本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品は使用できません。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×59×14 ※ケーブル含まず保証期間1年間ケーブル長(cm)約16 ※コネクター含まず
  • ケーブル固定メモリカードリーダ エレコム

    ケーブル固定メモリカードリーダ

    エレコム(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。
    用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。ケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプA
  • メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD エレコム

    メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD

    エレコム
    799税込879
    1個
    当日出荷
    タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。
    ブラック対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約12対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
  • ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ エレコム

    ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレスイヤホン 片耳 (左右耳兼用) ハンズフリー 通話・音楽 対応 microB充電 オープンタイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやパソコンに3ステップで簡単に接続可能で、高品質な通話音質を実現するHD Voiceに対応したBluetooth(R)ハンズフリーヘッドセットです。
    通信方式Bluetooth標準規格 version5.0装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×55×29(突起部を除く)質量(g)約9保証期間1年間対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T付属品USB充電ケーブル(USBーA to USB MicroーB)、イヤーフック1個、イヤーキャップA、B 各1個 ※Bは本体装着済み出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10※障害物なきこと変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)対応プロファイル【Bluetooth】HFP/ HSP/ A2DP/ AVRCP対応コーデック【A2DP】SBC仕様【最大登録可能台数】2台型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型電源DC5Vヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック入力端子USB Micro-B(充電用)充電時間(時間)約2各種認証TELEC動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約6.0通話時間(時間)最大約6.0連続待受時間約100.0時間
  • ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質 エレコム

    ヘッドセット Bluetooth5.2 片耳 ワイヤレス 最大8時間連続通話 ハンズフリー Qualcomm CVC 高音質

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
    用途高品質な通話音質を実現するHD Voice、Qualcomm cVcに対応したBluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。 。持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。 。VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。 。DSPによるQualcomm cVc(クリアボイスキャプチャー)に対応し、クリアでノイズの少ない音声を相手に届け、高音質な通話を実現します。 。ヘッドホン部は耳の形状に合わせ斜めに角度を付けた耳せんタイプで、装着感と密閉感が高く、騒音などの騒がしい環境下でも聞き取りやすいです。 。イヤーキャップはフィット感が選べるようにS・M・Lサイズが付属しています。 。イヤーフックは3次元的にデザインし、耳周りの形状に沿わせるようにカーブさせることで、耳にフィットしやすく長時間の装着でも快適に使用可能です。 。左右どちらの耳にも装着可能です。 。マイクミュート機能付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。 。※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。 。スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。 。※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。 。電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。 。ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。 。ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼び出すことができます。 。最大連続待受約150時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約13時間と長時間の使用が可能です。 。スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。 。電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。 。インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。 。※運転中のご使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB MicroーB)、イヤーキャップ(S・M・L:Mは本体装着済み)、イヤーフック(右用、左用各1個)型式【マイク】エレクトレットコンデンサー型質量(g)約10出力Bluetooth Power Class1電源5V(USB充電)対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×35×58※突起部除くヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)保証期間1年間入力端子USB Micro-Bポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)装着方式片耳通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯イヤホン形状耳かけ型再生時間(時間)【連続最大】約13通話時間(時間)約8連続待受時間約150時間対応コーデック【A2DP】SBCマイクミュート対応音量調節対応マルチペアリング対応連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP
  • カードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付 エレコム

    カードリーダー SD microSD対応 直挿し スティックタイプ キャップ付

    エレコム
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
    用途ケーブルレスの直差しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。 。33種類のメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書き可能です。 。スマートフォン・携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリカードも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。 。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。複数メディアの同時接続はできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×59×9インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
  • USB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhone エレコム

    USB-C カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac iPad iPhone

    エレコム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パソコンやスマホ、タブレットへの接続に便利な、USB Type-C(TM)プラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、スマートフォンやパソコンに簡単に取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。
    用途ケーブルレスでパソコンに直挿しできる、USB Type-C(TM)プラグのメモリーカードリーダーです。 。SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、本製品を使ってスマートフォンやパソコンに取り込めます。編集やSNSへのアップの際に便利です。 。パソコンやタブレット、スマートフォンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、高速データ転送が可能です。 。UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。 。※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 。SDカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 。約8gと軽量かつコンパクトサイズで持ち運びに便利です。 。ボディにはアルミニウムを採用し、シンプルでスタイリッシュなデザインに。データ転送中の放熱性にも優れています。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。※SDカードロック機能はサポートしていません。 。※著作権保護機能には対応していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。外形寸法(mm)幅約17×奥行約49×高さ約9対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS15 Sequoia、(iOS)iOS 18、(iPadOS)iPadOS 18、備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット数(個)2対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ
  • USB-A カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac 対応 エレコム

    USB-A カードリーダー 2in1 SD / microSD 高速転送 USB3.2 Gen1 軽量 コンパクト Windows Mac 対応

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    SDカードとmicroSDカードを同時に使える、USB-Aプラグでコンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、カードスロットがないパソコンに簡単に転送できます。
    用途ケーブルレスでパソコンに直挿しできる、USB-Aプラグのメモリーカードリーダーです。 。SDカードとmicroSDカードの2つのスロットを搭載。デジタルカメラやアクションカメラで撮影してSDカード/microSDカードに保存した画像や映像を、カードスロットがないパソコンに転送できます。 。パソコンとの接続はUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので高速データ転送が可能です。 。UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きにも対応しています。 。※読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 。SDカードとmicroSDカードの同時利用が可能です。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 。約9gと軽量・コンパクト。ストラップ付きで持ち運びに便利です。 。ボディにはアルミニウムを採用し、シンプルでスタイリッシュなデザインに。データ転送中の放熱性にも優れています。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバーなどのインストールは不要。パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。※SDカードロック機能はサポートしていません。 。※著作権保護機能には対応していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器の体積を、社内基準製品より20%以上小型化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック備考※読み書き時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。外形寸法(mm)幅約20×奥行約53×高さ約9対応OS(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS15 Sequoia、備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間1年間スロット数(個)2対応SDカードSD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)対応microSDカードmicroSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※/SD Express※)コネクタ形状-アップストリームUSB-Aプラグ
  • 45W USB-C 充電器 PD/PPS対応 GaN II採用 1.5m USB-Cケーブル付属 スマホ/タブレット/ノートPC対応 エレコム

    45W USB-C 充電器 PD/PPS対応 GaN II採用 1.5m USB-Cケーブル付属 スマホ/タブレット/ノートPC対応

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電!USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。最大45W出力のUSB Power Deliveryに対応しています。手のひらに収まるコンパクトサイズで、外出や出張時の持ち運びにも便利です。長さ約1.5mのUSB Type-Cケーブルが付属しています。 ※USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。 。対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大45W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。 。※USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。コンパクトなので、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。長さ約1.5mのUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。日本国内専用です。 。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。 。※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブル質量(g)68 ※ケーブル除く備考【法令】◇PSE 特定電気用品使用温度範囲(℃)0~25ケーブル長(m)1.5構造【コンセントプラグ】90度スイングコネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×34.6×34.6定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(60W対応)定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21対象地域日本定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時2.8A、5V~21V時2.25A
  • USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応 エレコム

    USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II 折りたたみプラグ PSE適合 MacBook iPad iPhone 対応

    エレコム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電!USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。最大65W出力のUSB Power Deliveryに対応しています。外出や出張時の持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。 ※USB Power Delivery 65W充電に対応した機種に限ります。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。 。対応するスマートフォンやタブレット、ノートパソコンを最大65W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。 。※USB Power Delivery 65W充電に対応した機種に限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。コンパクトなので、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。※充電ケーブルは同梱していませんので、別途ご用意ください。 。日本国内専用です。 。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。 。※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)68備考◇PSE 特定電気用品使用温度範囲(℃)0~25コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.5×41.5×41.5対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末定格入力電流(A)1.6コンセント仕様90度スイング構造保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~11/5~21対象地域日本定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~11V時4.05A、5V~21V時3.05A
  • 45W USB-C 充電器 PD/PPS対応 GaN II採用 折りたたみプラグ コンパクト スマホ/タブレット/ノートPC対応 エレコム

    45W USB-C 充電器 PD/PPS対応 GaN II採用 折りたたみプラグ コンパクト スマホ/タブレット/ノートPC対応

    エレコム
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電!USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。最大45W出力のUSB Power Deliveryに対応しています。手のひらに収まるコンパクトサイズで、外出や出張時の持ち運びにも便利です。※USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。 。対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットを最大45W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。 。※USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery最大出力は45Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は45Wです。 。USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。コンパクトなので、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)ではドック併用での使用には対応していません。 。MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。※充電ケーブルは同梱していませんので、別途ご用意ください。 。日本国内専用です。 。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。 。※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※温度上昇時など、状況によっては安全性保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度本製品と接続機器の接続を切り、しばらく待ってから再度接続してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(45W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末質量(g)68備考【法令】◇PSE 特定電気用品使用温度範囲(℃)0~25ポート数1構造【コンセントプラグ】90度スイング構造コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×34.6×34.6定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力45、PPS最大出力45定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21対象地域日本定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時2.25A、PPS出力5V~16V時2.8A、5V~21V時2.25A
  • テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist エレコム

    テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist

    エレコム
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。
    用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。 。V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 。指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 。最薄部約9mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 。複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 。さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスのミニサイズです。 。電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 。※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 。上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】390(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類75%サイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】313×119×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
  • USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II コンパクト 折りたたみプラグ MacBook iPad iPhone Switch エレコム

    USB 充電器 65W PD PPS対応 1ポート USB-C GaN II コンパクト 折りたたみプラグ MacBook iPad iPhone Switch

    エレコム
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレット、ノートパソコンをこれひとつで充電!USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。最大65W出力のUSB Power Deliveryに対応しています。外出や出張時の持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。 ※USB Power Delivery 65W充電に対応した機種に限ります。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したAC充電器です。 。対応するスマートフォンやタブレット、ノートパソコンを最大65W出力のUSB Power Deliveryで充電できます。 。※USB Power Delivery 65W充電に対応した機種に限ります。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するためスマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※USB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。GaN II(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。コンパクトなので、外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。電源プラグは本体に折りたたんで、すっきりコンパクトに収納できます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。 。MagSafe 3に対応しています。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを使って、MacBookをスムーズに充電できます。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。※充電ケーブルは同梱していませんので、別途ご用意ください。 。日本国内専用です。 。※接続機器の仕様や状態などにより、実際の出力値および充電時間は異なります。 。※接続機器や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-Bコネクター以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※温度上昇時など、状況によっては安全保護のため出力を停止する場合があります。故障ではありませんので、一度接続機器を取り外し、しばらく待ってから再度接続してください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様コンセントプラグ/90度スイング構造、ツイストペアケーブル(通信線)/○、THINK ECOLOGYマークブラック質量(g)68使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×1定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42.5×41.5×41.5定格入力電流(A)1.6保証期間1年間定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65使用地区日本定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~11/5~21定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~11V時4.05A、5V~21V時3.05A
  • SDカードリーダー USB3.2(Gen1) SD / microSD Express対応 USB-C & USB-A 2-in-1 高速転送 アルミ筐体 エレコム

    SDカードリーダー USB3.2(Gen1) SD / microSD Express対応 USB-C & USB-A 2-in-1 高速転送 アルミ筐体

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    パソコンやスマートフォン、タブレットにも接続可能!USB Type-C(TM)プラグとUSB-Aプラグの両方を使える、コンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、スマートフォンやパソコンに簡単に取り込めるので、編集やSNSへのアップロードに便利です。
    用途USB Type-C(TM)プラグとUSB-Aプラグを両方搭載し、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットにも接続できるので、これ1台で幅広い機器にデータ転送が可能です。 。SDカード・microSDカードの2つのスロットを搭載しています。デジタルカメラやアクションカメラの撮影データをスマートフォンやパソコンに取り込めるので、画像・動画データの編集やSNSへのアップロードに便利です。 。パソコンやタブレット、スマートフォンと接続する際、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、大量の写真や動画などの高速データ転送が可能です。 。理論値 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応しています。 。読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 。SDカードとmicroSDカードを同時に接続可能。2つのカードからパソコンにまとめてデータを取り込んだり、片方のカードからもう片方のカードにデータを移行したりできるので、写真・動画データの確認や整理がスムーズにできます。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。厚み約9mmでかばんやポーチなどにすっきり収納でき、ストラップ付きで持ち運びに便利です。使用しないときはキャップを付けてコネクターを保護できます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。 。SDカードロック機能はサポートしていません。 。著作権保護機能には対応していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
  • HDMI分配器 4K 60P 対応 1入力 スプリッター エレコム

    HDMI分配器 4K 60P 対応 1入力 スプリッター

    エレコム
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を8台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
    最大解像度4K60Hz(4096×2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0b周波数帯域(MHz)【映像】600対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応(優先出力モード時のみ対応)、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応ポート数入力:1、出力:8コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×8・電源:Micro-Bコネクター×1適合規格VCCIクラスB定格【ACアダプタ】DC 5V 2A入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間材質メタル質量(g)約738(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×104×30ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内データレート(Gbps)18カスケード接続数2段まで
  • SDカードリーダー USB3.2(Gen1) SD / microSD Express対応 USB-C & USB-A 2-in-1 高速転送 アルミ筐体 エレコム

    SDカードリーダー USB3.2(Gen1) SD / microSD Express対応 USB-C & USB-A 2-in-1 高速転送 アルミ筐体

    エレコム
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    パソコンやスマートフォン、タブレットにも接続可能!USB Type-C(TM)プラグとUSB-Aプラグの両方を使える、コンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、スマートフォンやパソコンに簡単に取り込めるので、編集やSNSへのアップロードに便利です。
    用途USB Type-C(TM)プラグとUSB-Aプラグを両方搭載し、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットにも接続できるので、これ1台で幅広い機器にデータ転送が可能です。 。SDカード・microSDカードの2つのスロットを搭載しています。デジタルカメラやアクションカメラの撮影データをスマートフォンやパソコンに取り込めるので、画像・動画データの編集やSNSへのアップロードに便利です。 。パソコンやタブレット、スマートフォンと接続する際、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、大量の写真や動画などの高速データ転送が可能です。 。理論値 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応しています。 。読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 。SDカードとmicroSDカードを同時に接続可能。2つのカードからパソコンにまとめてデータを取り込んだり、片方のカードからもう片方のカードにデータを移行したりできるので、写真・動画データの確認や整理がスムーズにできます。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。厚み約9mmでかばんやポーチなどにすっきり収納でき、ストラップ付きで持ち運びに便利です。使用しないときはキャップを付けてコネクターを保護できます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。 。SDカードロック機能はサポートしていません。 。著作権保護機能には対応していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。