絞り込み
ストレージ容量
- 16GB(7)
- 32GB(6)
- 64GB(6)
- 128GB(6)
- 256GB(4)
- 512GB(2)
SDスピードクラス
- CLASS4(2)
- CLASS10(7)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(5)
- UHS-I U3(1)
ビデオスピードクラス
- V30(1)
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(25)
- SanDisk(サンディスク)(25)
- キオクシア(KIOXIA)(6)
- Gigastone(18)
- ARCHISS(4)
- Team(チーム)(4)
- サンマックス(1)
- サンワサプライ(33)
- プリンストン(5)
- StarTech.com(34)
- 塚本無線(25)
- ナカバヤシ(24)
- TP-LINK(21)
- グリーンハウス(17)
- セルスター(15)
- j5 create(13)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- MCO(12)
- ブランドをもっと見る
「micro sd」の検索結果
特価

マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード
エレコム(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:30SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10
マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型
エレコム(25件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。付属品取り扱い説明書質量(g)約35コネクタ形状USB[A](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59×35×13(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約50(コネクタを除く)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
変換アダプター メモリーカード マイクロSD → SD 変換
エレコム¥839税込¥9231個当日出荷microSDをSDに変換するアダプター。携帯電話等で使われているmicroSDをSDとして使えます。用途microSDをSDに変換するアダプター。付属品ケース×1、マニュアル×1その他対応メディア:microSD質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×2.1×32(SDメモリーカードと同サイズ)インターフェース【デバイス側】microSD/【パソコン側】SD保証期間1年間
メモリリーダライタ PC スマホ タブレット microB+USBA SD+microSD
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷タブレットやスマートフォンにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタとパソコンにも接続できるUSB[A]コネクタの両方を備えた、直挿しタイプのメモリリーダライタ。付属品ユーザーズマニュアル×1色ブラック質量(g)約12対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バ-ジョンへのアップデ-トや、サービスパックのインスト-ルが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB[A](オス)x1USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73.6×19×11電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
メモリリーダライタ 56+2メディア対応 SD+MS+CF+XD
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シリーズ史上最多のメディアに対応。(※2015年5月現在。メーカー比。)コンパクトながら58種類の多彩なメディアに対応したメモリリーダライタ。付属品ユーザーズマニュアル質量(g)約37対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×45×16.3電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-Ⅱ)・SDXC(UHS-I)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要、XDピクチャカード(TypeM・TypeM+・TypeH)、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeII)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約10(コネクタ含まず)データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)5
SDケース SD 12枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード11枚) インデックスラベル ナンバーラベル
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81収納枚数(枚)SDメモリーカード12、またはmicroSDメモリーカード11+SDメモリーカード1
Lightningカードリーダー メモリーカードリーダー SD+マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhone
エレコム¥7,498税込¥8,2481個当日出荷パソコンを使わずに、iPhone・iPadとSDカードまたはmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、USB TypeーC(TM)変換アダプター×1個色ホワイト対応OSiOS 16/15/14.2以降、iPadOS 16/15/14.2以降、Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×51×10(※ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディアTransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2ケーブル長(cm)本体Lightningケーブル:約5.5(コネクタを除く)、パソコン接続用ケーブル:約9.5(コネクタを除く)スロット数(個)2
SD/microSDカードケース(耐衝撃)
エレコム(2件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷衝撃に強く、水やホコリからも大事なデータを徹底ガード!SDカードとmicroSDカードをコンパクトに収納できる耐衝撃メモリカードケース。材質ケース本体:PC/ABS、保護クッション:EVA、パッキン:シリコン質量(g)約48外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×76×16.5収納枚数(枚)SDメモリカード8、microSDメモリカード8
マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカード
エレコム¥8,698税込¥9,5681個当日出荷携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。 スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。 SD変換アダプタが付属しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)4(最低保証)メモリーカードmicroSDHCSDスピードクラスClass4
SDケース 4枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード3枚) インデックスラベル ナンバーラベル クリアタイプ
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙色ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5収納枚数(枚)SDメモリーカード4、またはmicroSDメモリーカード3+SDメモリーカード1
SDカードケース/トールケースタイプ/SD36枚+microSD36枚収納/インデックスカード/インデックスジャケット/ナンバリングシール
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカード36枚とmicroSDカード36枚の合計72枚を収納できるSDµSDカードケースです。 増えていくSDカードとmicroSDカードをまとめて収納・管理するのに便利です。 SDカードとmicroSDカードを重ねることによりコンパクトに収納可能です。microSD→SD変換アダプタも収納可能です。 収納場所が統一できて便利なDVDトールケースサイズです。 保存しているデータを確認するのに便利なインデックスカードが付いています。 SDカードに貼り付けられるナンバーラベルが付いています。 インデックスカード、ナンバーラベル、トレイのナンバリングを連動させることで、複数のSDカードを使用していてもデータ内容をきちんと管理できます。 棚などに複数収納していても外観から識別できるインデックスジャケット(背ラベル)が付いています。 収納トレーには適度なクッション性のある素材を使用し、しっかりとメモリカードを保護します。 ケースをしっかりと閉じることができるストッパーが付いています。付属品インデックスジャケット:1枚、インデックスカード:1枚、ナンバーラベル:1シート材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA色ブラック幅W×厚さ×高さH(mm)約139×15×191収納枚数(枚)SDメモリーカード36、microSDメモリーカード36
マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
エレコム¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4![カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40142961-221003-02.jpg)
カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD]
エレコム(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カードリーダとUSBハブが一緒になった!コンパクトに2つの機能を合わせ持ち、PC周りをスッキリと快適にする”USBハブ付き48+5メディア対応カードリーダ”。用途USBハブ機能を搭載した48+5メディア対応のメモリカードリーダです。 3ポートUSB2.0ハブ機能を搭載し、マウス、USBメモリなどのUSB機器を3台まで接続可能です。 大容量の次世代SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)にも対応しています。 アダプタを使用せずに48種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。 SDメモリーカードシリーズ、メモリースティックシリーズ、マルチメディアカードシリーズ(MMCmicroを除く)などの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 メモリースティックPRO-HG Duoの8bit高速データ転送にも対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。付属品取扱説明書質量(g)約60
マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード
エレコム¥4,498~税込¥4,948~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 NINTENDO SWITCH対応 メモリーカード microSD
エレコム¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌々日出荷NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4UHSスピードクラスUHS-I U1
Lightningカードリーダー メモリーカードリーダー マイクロSD Type-C変換アダプタ付 iPhone
エレコム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パソコンを使わずに、iPhone・iPadとmicroSDカード間で、写真や音楽、動画などのデータのやり取りが直接できる、Lightningコネクタを搭載したカードリーダーです。付属品パソコン接続用USBケーブル×1本、USB TypeーC(TM)変換アダプター×1個色ホワイト対応OSiOS 16/15/14.2以降、iPadOS 16/15/14.2以降、Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状本体:Lightning、USB Micro-B、パソコン接続用ケーブル:USB2.0 Micro-B - USB2.0 Standard-A、変換アダプタ:USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) - USB2.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18×32.5×7.9(※突起部分を除く)インターフェースUSB2.0/USB1.1保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(UHS-I)ケーブル長(cm)パソコン接続用ケーブル:約9.5(コネクタを除く)スロット数(個)1
SDカードリーダー USB3.2(Gen1) SD / microSD Express対応 USB-C & USB-A 2-in-1 高速転送 アルミ筐体
エレコム¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷パソコンやスマートフォン、タブレットにも接続可能!USB Type-C(TM)プラグとUSB-Aプラグの両方を使える、コンパクトな直挿しタイプのメモリーカードリーダーです。デジタルカメラやアクションカメラで撮影した画像や映像を、スマートフォンやパソコンに簡単に取り込めるので、編集やSNSへのアップロードに便利です。用途USB Type-C(TM)プラグとUSB-Aプラグを両方搭載し、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットにも接続できるので、これ1台で幅広い機器にデータ転送が可能です。 。SDカード・microSDカードの2つのスロットを搭載しています。デジタルカメラやアクションカメラの撮影データをスマートフォンやパソコンに取り込めるので、画像・動画データの編集やSNSへのアップロードに便利です。 。パソコンやタブレット、スマートフォンと接続する際、2つのスロットはどちらもUHS-I(最大104MB/s)に対応しているので、大量の写真や動画などの高速データ転送が可能です。 。理論値 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとメモリーカードリーダー間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。UHS-IIおよびSD Express対応カードの読み書きに対応しています。 。読み込み・書き込み時のデータ転送速度はUHS-Iでの速度になります。 。SDカードとmicroSDカードを同時に接続可能。2つのカードからパソコンにまとめてデータを取り込んだり、片方のカードからもう片方のカードにデータを移行したりできるので、写真・動画データの確認や整理がスムーズにできます。 。専用ドライバーなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。厚み約9mmでかばんやポーチなどにすっきり収納でき、ストラップ付きで持ち運びに便利です。使用しないときはキャップを付けてコネクターを保護できます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを搭載しています。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。 。SDカードロック機能はサポートしていません。 。著作権保護機能には対応していません。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
カードリーダー USB3.0 超高速 【SD+microSD+MS+CF対応】 ケーブル50cm付 USB-A
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高速化と自動ファイル仕分け機能を有するソフト(Quick File Dealer)に対応したUSB3.0カードリーダーです。色ブラック対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB3.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約439×63×16インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II)・SDXC(Class10/UHS-I/UHS-II)・miniSD※1・miniSDHC (Class2/4/6)※1、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※2)、microSDXC(Class10,UHS-I,UHS-II※3)、※1)別途専用アダプタ必要※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、【マルチメディアカード】MMC・RS-MMC・RS-MMC4.0・MMC micro※・MMC4.0・セキュアMMC ※)別途専用アダプタ必要。、コンパクトフラッシュ(Type I)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(Type II)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ、【メモリースティック】MS(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)・MSPRO(HighSpeed)・MS Duo(マジックゲート・マジックゲートHighSpeed)・MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)・MSPRO-HGDuo・MS ROM・MSマイクロ(M2)※・PSP(R)用MSDuo・※)別途専用アダプタ必要ケーブル長(cm)約50(コネクタ含まず)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)4
ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×2 HDMI SD microSD】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム
エレコム¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。その他パッケージ内容(本体)質量(g)約50.0(ケーブル含む)外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1転送速度(Gbps)最大5
マイクロSDカード microSDXC Class10 UHS-I 90MB/s 防水(IPX7) データ復旧サービス 2年付
エレコム¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷データの保存や編集、更新などアプリを快適に利用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”に対応。読み込み最大90MB/sで画像や動画の表示が速い、スマートフォン用microSDXCメモリカードです。安心の長期保証2年間、さらにデータ復旧付き!仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間2年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読込:90メモリーカードmicroSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USB Type-C ハブ ドッキングステーション 8in1 USB-C×3 USB-A×2 HDMI 4K/60Hz microSD&SDカードリーダー
エレコム¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷デスク環境を手軽にアップデート!マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、8ポート搭載のドッキングステーションです。底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能。USB機器・SDカード・HDMI(R)・充電器をまとめて接続できて、配線もスッキリ。HDMIポートは4K/60Hz出力対応で、高精細な映像を大画面で楽しめます。用途マグネットでスチール製デスクにピタッと固定できる、8ポート搭載のドッキングステーションです。USB機器・SDカード・HDMI(R)・充電器をこの1台にまとめて接続できます。 。底面にマグネットを搭載し、スチール製の机などにピタッとくっついて固定できます。さらに、底面のシリコン素材が滑りにくく、安定した設置が可能です。 。機能的でスマートな外観デザイン。ポート面に斜面をつけて、コネクターを接続しやすくしました。ポート名を印字しているので、挿し込む場所もひと目で分かります。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約21倍の速度で、4K動画/RAW写真などの大容量データの転送ができます。 。USB 10Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps対応である必要があります。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。データ通信専用です。映像出力には対応していません。 。充電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでノートパソコンなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。 。高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴におすすめです。 。SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。2スロットを同時に接続できるので、カメラのSDとスマートフォンのmicroSDなどを一気に取り込んで、写真・動画データの確認や整理もスムーズにできます。 。SDカードロック機能はサポートしていません。 。本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。入力信号はDisplayPort 1.4に対応している必要があります。 。厚み約13mmのスリム設計で、バッグやポーチなどにスッキリ収納でき、持ち運びに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約0.4mで、取り回しやすい余裕のある長さです。 。データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。 。AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
ケーブル固定メモリカードリーダ
エレコム(11件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付き。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなど、主要なメディアがアダプタなしで読み書きできるメモリカードリーダ。用途アダプタを使用せずに43種類の多彩なメディアを読み書き可能で、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできるメモリカードリーダです。 ケーブルのコネクタ部分を本体に固定できる「コネクタ固定機能」付きで持ち運びに便利です。 SDカードシリーズ、メモリースティックシリーズなどの主要なメディアに対応しています。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードや、メモリースティックマイクロなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 SDHCメモリーカードやPRO HIGH SPEED SDメモリーカード、メモリースティックPRO(ハイスピード)など高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。 メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 専用ドライバなどのインストール作業が不要ですので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。付属品取扱説明書コネクタ形状USBタイプAケーブル長(cm)約1.7 ※コネクタ含まず
メモリカードケース インデックス台紙付き
エレコム(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷保存しているデータの確認に便利なインデックスカード付き。SDカードとmicroSDカードを重ねることでコンパクトに収納できるプラスチックタイプのSD/microSDカードケース。付属品インデックスカード1枚材質ケース本体:ポリプロピレン、収納トレー:EVA
USBケーブル マイクロBケーブル microB-A 3.0 3重シールドケーブル
エレコム(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つポータブルハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-microB・micro-B・マイクロB)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(microBタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル
エレコム(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441冊当日出荷2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
カードリーダー USB3.0 ケーブル収納タイプ Windows11 Mac
エレコム¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダーです。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合がありますコネクタ形状USB3.0 Standard-A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1保証期間1年間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブケーブル長(cm)約6(コネクタ含まず)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)3
メモリリーダライタ microSD専用 USB3.0 ストラップ付
エレコム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷microSDで高速データバックアップ。タブレットやスマートフォンのデータをパソコンに転送するのに最適なUSB3.0対応のmicroSD専用メモリカードリーダ。付属品ユーザーズマニュアル色ブラック質量(g)約4対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS×10.6~10.6.8/OS×10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約14.7×29.5×7.3電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】TransFlash・microSD・microSDHC(Class2~10/UHS-I)・microSDXCデータ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)1
スマホ・タブレット用メモリリーダライタ(USBポート付)
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷スマートフォンやタブレットにそのまま接続できる!USB[microB]コネクタを装備し、USBメモリなどからのデータ転送、マウスなどの入力機器の接続もできるUSBポート付きメモリリーダライタ。付属品ユーザーズマニュアル×1、変換コネクター(USB[microB]toUSB[A])×1色ブラック質量(g)約22対応OSWindows 11、Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Sierra 10.12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります、Android5.0以降(ホスト機能搭載機種)コネクタ形状USB[A](オス)x1(付属の変換コネクタ使用時)、USB[microB](オス)x1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51.5×31×14電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(UHS-I/UHS-II)/miniSD・miniSDHC (Class2/4/6)※/TransFlash・microSD(UHS-I)・microSDHC(Class2/4/6/10)・microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要ケーブル長(cm)約7データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)2
タブレット・スマホ専用メモリリーダライタ
エレコム¥999税込¥1,0991個当日出荷タブレットやスマートフォンで、各種メモリカードのデータを読み書きできる。 USB[microB]コネクタを装備。SDXCメモリーカードに対応、多彩なメディアを読み書き可能。 主要なメディアに対応。アクセスランプを装備。USBバスパワー駆動。付属品取扱説明書色ブラック対応OSAndroid4.0以降(ホスト機能有り)、Windows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[microB](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×24×12(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB2.0保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(Highspeed・proHighspeed)・Class2・4・6・10/Wii/DSi用/SDHC・SDHC(Class2・4・6・10・UHS-I)/SDXC・SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC Class2・4・6(※)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2/4/6/10/UHS-I)(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途専用アダプタ必要、【メモリースティック】MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate・MagicGate HighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)・MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(※)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(※)別途専用アダプタ必要ケーブル長(mm)約70(コネクタ除く)データ転送速度USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)スロット数(個)3
ペットカメラ 見守りカメラ USB給電 フレキシブルスタンド フルHD 双方向通話 動体検知 夜撮影 スマホ通知
エレコム¥3,890税込¥4,2791個翌々日出荷「ちょうどいい目線」で安心見守り。AC充電器やモバイルバッテリーに接続して、見たい場所に合わせて簡単に設置できる見守りカメラです。フレキシブルスタンドで高さや角度などを細かく調節可能。音声機能で話しかけられるので、飼い主もペットも安心です。用途AC充電器に接続するだけで簡単に設置可能。モバイルバッテリーに接続すれば、家具の高さや設置場所に合わせて、ペットを見やすいちょうどいい画角に設置できます。 。AC充電器・モバイルバッテリーは付属していません。別途ご用意ください。 。フレキシブルスタンドは簡単に手で曲げられて、見たい場所に合わせて細かく角度や高さ調節が可能。ケージや水槽周辺に設置して、留守中の見守りや鑑賞にもぴったりです。 。スマートフォンから音声機能を使って話しかけることができます。外出先からでもお留守番の寂しさを和らげてあげられるので、飼い主もペットも安心して過ごせます。 。アプリから留守番の様子を写真や動画で撮影できます。のんびりくつろぐ姿やごはんを食べている姿など、かわいい瞬間を残しておけるので、日常の思い出作りにぴったりです。 。microSDカードを入れておけば、約100時間の動画撮影が可能。時系列で保存され、いつどんな行動をしていたかを見返せるので、行動の変化なども確認できて便利です。 。録画可能時間は、64GBのmicroSDカード使用時の目安です。設定や撮影状況により録画時間は変動します。また、microSDカードの空き容量が不足すると、古い録画データから順に上書きされます。 。microSDカードは付属していません。別途ご用意ください。 。アプリを通じて、最大4台のスマートフォンに映像を共有できます。家族みんなで留守中の様子をリアルタイムで見守れます。 。昼間はもちろん、夜や暗い場所でもナイトビジョンモードで、24時間いつでもペットの様子をしっかり見守れます。 。アプリ内のスイッチで簡単にON/OFFできて、スケジュール設定も可能なライト付き。夜など暗い時間帯でも、より鮮明な映像で見守れます。 。動体・音声検知機能を搭載しているので、いたずらや脱走、鳴き声が続いているときなどの動きや音声を検知してアプリに通知します。検知した瞬間の撮影画像をアプリで確認できるので、見たいタイミングを逃さず見守れて安心です。 。Wi-Fi通信環境により、本製品との接続が切れている状態では通知が届かない場合があります。 。Wi-Fi環境下で使用する製品です。購入前に設置場所が2.4GHzのWi-Fiに接続できる環境であることをご確認ください。適合メディア(SDメモリーカード):microSD・microSDHC・microSDXC(最大128GB)材質ABS・熱可塑性ポリウレタン色ホワイト質量(g)約60定格電圧(V)DC5(USB給電入力)コネクタ形状USB-Aプラグ消費電流(mA)約300解像度カメラ:SD動作環境温度保証期間1年間LED灯数:4個周波数(GHz)無線:2.4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約56×約37×約250
USB Type-C ハブ ドッキングステーション キー&ダイヤル PD最大出力90W 5Gbps
エレコム¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷接続も、パソコン操作もスマートに。会議中のカメラON/OFFや音量調節など、よく使う機能を割り当ててサッと操作できる、キー&ダイヤル付きドッキングステーションです。機能の割り当ては専用アプリで、自分のスタイルに合わせてカスタマイズ可能。映像出力やデータ転送、周辺機器の接続もまとめてできて、デスク周りもスッキリ整います。用途よく使う機能を割り当てられるキー&ダイヤル付きなので、ショートカットやテキスト入力、カメラON/OFFや音量調節などの操作もスムーズ。会議中や資料作成中のちょっとした操作の手間を減らし、効率よく作業を進められる快適なビジネスシーンをサポートします。 。無料専用アプリ「エレコム マウスアシスタント」を使って、マウスのボタン設定と同じ感覚で簡単に、よく使う機能をキー&ダイヤルに割り当てられます。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの転送ができます。 。理論値 。USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。 。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。 。USB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。データ転送専用です。映像出力には対応していません。 。充電用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでノートパソコンやタブレットなどの充電が可能です。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。製品本体にて10Wを消費するため、最大入力100W/最大出力90Wとなります。90Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。 。高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3840×2160px)/60Hzに対応したHDMI(R)ポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴にもおすすめです。 。本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。 。入力信号はDisplayPort 1.4に対応している必要があります。 。SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。 。SDカードロック機能はサポートしていません。 。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。Wi-Fi環境が不安定な場所でも安定したネットワーク接続ができます。 。MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。 。Windowsのみ対応 。Φ3.5mm4極ステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホン、ヘッドセットを接続できます。オンライン会議や通話などもスムーズです。 。ケーブル長は約0.3mで、取り回しやすい余裕のある長さです。 。データ転送専用ポートを使用して、スマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。 。AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 。本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。 。法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。


















![カードリーダー USBハブ付き 48+5種メディア対応 [SD+MS+CF+XD] エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40142961-221003-02.jpg)