カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- マイクロSDHC(7)
絞り込み
ストレージ容量
- 16GB(4)
- 32GB(7)
- 64GB(2)
- 128GB(2)
SDスピードクラス
- CLASS4(1)
- CLASS10(8)
UHSスピードクラス
- UHS-I U1(5)
- UHS-I U3(2)
ビデオスピードクラス
- V30(2)
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(9)
- SanDisk(サンディスク)(13)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- Gigastone(9)
- Team(チーム)(2)
- ARCHISS(2)
- サンマックス(1)
- プリンストン(2)
- グリーンハウス(22)
- 佐藤計量器製作所(21)
- サンワサプライ(17)
- SecuSTATION(17)
- サンワダイレクト(16)
- セルスター(15)
- NEXTEC(14)
- MCO(11)
- i-PRO(10)
- THANKO(サンコー)[電子機器](9)
- ブランドをもっと見る
「microsd 32gb」の検索結果
特価

マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) 高速データ転送 micro メモリーカード
エレコム(4件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適な、読み出し最大30MB/sの高速データ転送を実現する、UHS-Ⅰ対応のmicroSDメモリカード。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:30SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード Class10 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 NINTENDO SWITCH対応 メモリーカード microSD
エレコム¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌々日出荷NINTENDO SWITCH(TM)にも対応した保存できるmicroSDカード。質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)、読出:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード microSDHC SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
エレコム¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDHCメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4
マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)10(最低保証)SDスピードクラスClass10
マイクロSDカード 【UHS-I U1】 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
マイクロSDカード 【UHS-I】 SD変換アダプタ付 読出80MB/s 高速データ転送 データ復旧サービス メモリーカード
エレコム¥8,498~税込¥9,348~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのmicroSDメモリカード。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
マイクロSDカード UHS-I SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス付 メモリーカード
エレコム(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7
エレコム¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDHCカードです。用途高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。 。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 。スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。 。UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。著作権保護機能CPRM非対応です。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●最低保証速度:10MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応質量(g)約0.4外形寸法(mm)幅15.0×奥行1.0×高さ11.0規格microSDHCメモリー容量32GB保証期間1年間軸数microSD転送速度(MB/sec)読み込み:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I,U1
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付
エレコム¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 。読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 。UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 。ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 。最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 。フルHD画質における録画可能時間です。 。保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 。「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 。完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 。「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 。耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 。ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 。メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 。アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 。A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品SD変換アダプター仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約0.4(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0(本体)保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースmicroSD、UHS-I保証期間1年間記憶容量(GB)32転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90、書込:50メモリーカードmicroSDHC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30