カテゴリ

  • 家電(20)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(153)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(73)
  • アルインコ(49)
  • STC(45)
  • オーム電機(22)
  • エフ・アール・シー(20)
  • ICOM(アイコム)(19)
  • ワルター(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • ニッタ(13)
  • VISHAY(13)
  • DiodesZetex(12)
  • エスコ(11)
  • ELPA(9)
  • omron(オムロン)(9)
  • CKD(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • KENWOOD(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw-10」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0 エレコムWi-Fiルーター 無線LAN アダプタ 433Mbps 11ac USB2.0エレコム(9件のレビュー)
2,409税込2,650
1個
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。 世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 メーカー調べ) インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMではメーカーWEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。 5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。インターフェースUSB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。付属品かんたんセットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック質量(g)約2備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10S(32/64bit)/10(32/64bit)/8.1(32/64bit)/8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit)/Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降、Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応チャンネル数5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト方式)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×15×8消費電流(mA)最大176動作環境0~40℃/20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格VCCI ClassB、TELECセキュリティWPA2-PSK(AES : 128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)転送速度(Mbps)最大433※理論値伝送方法IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11a : OFDM周波数(GHz)5.2帯 : 5.15~5.25、5.3帯 : 5.25~5.35、5.6帯 : 5.47~5.725アクセス方式インストラクチャー / アドホック ※1 / ソフトウェアAP ※2 ※1 Mac OS、Windows 10/8.1/8はアドホックモードに対応していません。※2 Mac OS、Windows 10S/10/7/VistaはソフトウェアAPモード(親機)に対応していません。無線LANIEEE802.11ac(5GHz帯) / IEEE802.11n(5GHz帯) / IEEE802.11a(5GHz帯)
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコムWiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型エレコム(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
モノラルヘッドホン(マイク付) カナル C3520 エレコムモノラルヘッドホン(マイク付) カナル C3520エレコム(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマートフォンでの通話に最適。スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできるコントローラが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
装着方式耳栓タイプ付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、クリップ 、取扱説明書コード長さ(m)1.2対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン音圧感度(dB/mW)100サウンドシステム密閉型
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバーエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)1.2(Y型)型式密閉型、耳栓タイプドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB/mW)92最大入力(mW)10再生周波数帯域(Hz)20~20000質量(g)約6(コード含まず)付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコムステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IMエレコム(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が気軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 ドライバーユニットの前後にダクトを設けたセミオープン構造で、こもりの無い自然な音質を実現します。また密閉しないので長時間の使用でも圧迫感が無く、周囲の音も聞こえるので安心です。 耳にフィットし安定した装着感が得られるシリコンカバーが付いています。シリコンカバーは着脱が可能です。 大口径Φ13.6mmダイナミックドライバーを採用し、低域から高域までバランスの良い高音質を再生します。 絡みにくく耐性に優れたエラストマー素材のコードを採用しています。また、芯線にナイロン線を入れることで強度を上げています。 コード長は、本体をカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 コンパクトに接続できる金メッキ「L型プラグ」を採用しています。 Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォンに接続し、音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイク付きモデルです。 マイクには着信応答/通話終了スイッチが付いています。 ※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報は対応表でご確認ください。 ※Skype(TM)などのインターネット電話では、着信応答/通話終了スイッチは動作しません。
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバー エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 シルバーエレコム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!周囲の音も聞こえ、コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。 ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時にノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。スピーカをパソコンに接続し音楽を楽しんでいるときでも、そのまま音声チャットなどを楽しめます。 Macintoshにも対応しています。 Skype for business(TM)動作検証済です。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)シルバー質量(g)32(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)、Mac OS X(~10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4 ※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】110マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット14.2mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースUSB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 子機 867Mbps 11ac 小型 USB3.0 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
5,898税込6,488
1個
当日出荷
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。 RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。 USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。 ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) 他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。 オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。 企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。 小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。伝送速度【USB】USB 3.0 スーパースピード / 5Gbps・USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】EAP-TLS / EAP-PEAP、【IEEE802.1X対応サプリカント】Windows10 / 8.1 / 7 ※macOS、Mac OSは非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×34×8消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250 / 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間3年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ内蔵アンテナ 送受信 2本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-EAP※(TKIP/AES)・WPA-EAP※(TKIP/AES)・ 802.1X/EAP※(WEP) ※EAPはTLSとPEAPに対応しています。 ※Windows 10/8.1/7のみ対応です。 WPA2-PSK(TKIP/AES)・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0 / USB2.0※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
3,498税込3,848
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのUSBヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)ブラック質量(g)18ケーブル長(m)1.2対応機種USB-A端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径14.8mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB-A保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオセミオープンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
イヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップ エレコムイヤホン ヘッドホン モノラル 片耳 カナル型 通話 マイク イヤホンジャック オープンイヤーキャップエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
テレワークやオンライン学習に最適な片耳タイプのマイク付きヘッドホンです。 カールコードのためケーブルに伸縮性があり取り回しが快適かつ、絡まりにくいため 持ち運びにも最適で、コンパクトに収納することができます。 また、外の音が聞こえるオープンイヤーキャップを採用し、使用中でも周囲の音が聞こえます。
付属品イヤーキャップ(S/M/L)、取扱説明書、コードクリップ×1型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)ブラック質量(g)約4(コード含まず)コード長さ(m)0.7~1.2対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)19ドライバーユニット(Φmm)9.2(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)93
ステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12C エレコムステレオヘッドホン(マイク付)/耳栓型/Lightning/10.0mmドライバ/FAST MUSIC/LF12Cエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)92
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ステレオセミオープンタイプ インナーイヤー セミオープン ミュートスイッチ付き 無指向性 インラインコントローラー テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに! コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオセミオープンタイプのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャックーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)ブラック質量(g)14ケーブル長(m)1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックのヘッドセット端子(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したパソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ヘッドホン本体】16×13×16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット直径14.8mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)、Φ3.5mm3極ミニプラグ×2保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ステレオセミオープンタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
ステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブル エレコムステレオイヤホン セミオープン型 Φ3.5mm マイク付 13.6mmドライバー 高耐久ケーブルエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード)対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 片耳イヤーフックタイプ 無指向性 1.8m テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タブレットPCでの音声チャットに最適。スマートフォンやタブレットPCでそのまま使用できる4極プラグを搭載した片耳イヤーフックタイプのヘッドセット。 ドライバ不要で接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。 周囲の音も確認できる片耳タイプです。 コンパクトに装着できるイヤーフックタイプです。 イヤーフックは左右どちらにも付け替えでき、自在に曲げて角度調節も可能です。 周囲の雑音を拾いにくい、ノイズ低減高性能マイクを採用しています。 マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。 未使用時のノートやポケットなどに留めておくことができるクリップが付いています。 サビなどに強く、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)ブラック質量(g)29ケーブル長(m)1.8対応機種Φ3.5mm4極ミニジャックを持つスマートフォン及びタブレット。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×127(フック部、ケーブル含まず)アーム長さ(mm)【マイク】110マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット14.2mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式片耳イヤ-フックタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】10マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無
ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10I エレコムステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Lightning/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10Iエレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
Ligtningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイク。
コード長さ(m)1.2(Y型)質量(g)約10(コード含まず)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
スマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤー エレコムスマートフォン用ヘッドホン 3.5Φ4極 マイク有 ステレオ インナーイヤーエレコム
1,290税込1,419
1個
当日出荷
スマートフォンの着信応答/通話終了/ボリューム調整が手元でできる!取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用したインナーイヤータイプのステレオヘッドホンマイク。
装着方式インナーイヤータイプ付属品イヤーパッド 2個、取扱説明書コード長さ(m)1.2(Y型)ドライバーユニット(Φmm)14.8(ダイナミック型)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型
インナーヘッドホン I3510 エレコムインナーヘッドホン I3510エレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。高域から低域までバランスに優れた音質を再現したインナーイヤータイプのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーパッド 2個、保証書質量(g)本体約3(コード含まず)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型装着方式インナーイヤータイプ
ステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IM エレコムステレオヘッドホン(マイク付)/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IMエレコム
1,490税込1,639
1個
当日出荷
密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホンマイクです。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
イヤホン カナル型  ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコムイヤホン カナル型 ホワイト EHP-LCN200MXWH [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]エレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプホワイト質量(g)約5(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)プラグLightningコネクタ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)90.5イヤホン形状カナル型
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブル エレコムステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 10.0mmドライバー 高耐久ケーブルエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新規設計した高耐久コードを採用し、屈曲に対する耐久力を向上。音漏れしにくい耳栓タイプで、小耳にもフィットするコンパクト設計のステレオヘッドホンマイク。
付属品イヤーキャップXS,S,M,L、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプ質量(g)約6(コード含まず)コード長さ(m)1.2(Y型/高耐久コード)対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン/タブレット/ミュージックプレーヤーなど※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)92
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ 耳栓型タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 【PS5/PS4/Nintendo Switch】対応 ゲーミング 高音質 フレキシブルマイクアーム ブラックエレコム
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ガンシューティング系ゲーム(FPS)プレイに最適な”ARMAシリーズ”のゲーミングイヤホンマイクです。PS5・PS4・任天堂スイッチプレイ可能。 Φ10mmの外磁型ダイナミックドライバー”ETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)”を採用し、ドライバーサイズ以上の力強い高音質を再現します。 内部損失が高く弾性のあるWFCペーパーとPUの複合振動板を採用することで、低音から高音までのバランスを整え、足音や銃声が聞き取りやすい高解像度サウンドを実現しています。 軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。 外磁型磁気回路によるΦ8.3mmの大型高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。 遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されず高い没入感でゲームプレイが可能です。 取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用しており、密閉性を高め低音表現を向上しています。 イヤーキャップは一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズを付属し、フィット感を調整できます。 耳に3次元的にフィットし、ゲームプレイ時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。 高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。 マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 収納の際にも便利な着脱式マイクアームを搭載し、マイクを外せば普通のヘッドホンとしても使用可能です。着脱コネクタは耐久性の高いMMCX端子を採用しています。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 絡まりにくく、耐久性にも優れるファブリックコードを採用しています。 ケーブル長はゆったり接続できる2mです。 Φ3.5mm 4極ミニプラグを搭載し、端子に接続するだけですぐに使用可能です。 Φ3.5mm 3極ミニプラグ×2(マイク×1、ヘッドホン×1)の変換ケーブルが付属していますので、4極ミニプラグのヘッドセット端子を搭載していない従来のパソコンでも使用可能です。 ヘッドホンを収納し、持ち運びにも便利な専用ポーチが付属しています。
用途プレイ中の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを搭載したイヤホンタイプ。独自設計の複合振動板ETEMドライバーの高解像度サウンドが楽しめる耳栓タイプのゲーミングイヤホンマイク。質量(g)12(ケーブル含まず)装着方式耳栓型タイプヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
イヤホン カナル型  ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子] エレコムイヤホン カナル型 ブラック EHP-LCN200MXBK [リモコン・マイク対応 /ライトニング端子]エレコム
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad/iPod」を取得し、Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめるステレオヘッドホンマイクです。 かわいい・楽しい・カラフルをテーマに、”意外にいい音”が手軽に体験できるエントリーレーベルのFAST MUSIC(TM)です。 Φ8.5mmダイナミックドライバーを採用し、フラットでバランスの良い音を再生します。 高磁力マグネットを採用し、コンパクトながら幅広い音域を再生し、クリアな高音質を実現しています。 振動板にわずか6.5ミクロンのPETフィルムを採用することで、レスポンスの良いイキイキとした音を再現します。 独自設計のバスポートにより低音表現を向上しています。 コードはクロストークを抑えるセパレートグランド(4線式)を採用し、伸びやかで拡がりのある高域を再現します。 キャビネットに円形から三角形に連続的に変化する形状を採用することで、不要な定在波を低減し、フラットな特性を実現しています。 遮音性が高く、耳にフィットする耳栓タイプです。 フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。 音楽を楽しむだけでなく、ハンズフリー通話や快適に手元で操作できる多機能リモコンマイクを搭載しています。 リモコンマイクには音量調節ボタン(+/-)とセンターボタンが付いています。 センターボタンは楽曲の再生/停止/次の曲の頭出し/前の曲の頭出し/早送り/巻戻し/着信応答/通話終了の操作が可能です。 また、センターボタンを長押し(2秒以上)すると、Siriが起動します。 コード長は、スマートフォンをカバンに入れていてもゆったり接続できる1.2mです。 ※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)約5(コード含まず)コード長さ(m)1.2、Y型対応機種リモコンマイク: iPhone、iPad、iPodなど、Lightning端子を搭載する機器(iOS10以上)プラグLightningコネクタ保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)20~20kドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型/8.5最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)90.5イヤホン形状カナル型
ステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IA エレコムステレオヘッドホン/セミオープン型/Φ3.5/13.6mmドライバ/FAST MUSIC/F10IAエレコム
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
密閉しない装着感で、自然な音質。セミオープン型でこもりが無く自然な音質が楽しめるFAST MUSIC(TM)レーベルのステレオヘッドホン。
コード長さ(m)1.2(Y型)付属品シリコンカバー(装着済) 取扱説明書型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)13.6(ダイナミック型)最大入力(mW)10音圧感度(dB/mW)97
テレビ用ヘッドホン インナーイヤー ステレオ エレコムテレビ用ヘッドホン インナーイヤー ステレオエレコム
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
深夜でも周囲を気にせず臨場感あふれる大音量でテレビを楽しめる。ステレオ・モノラル切替機能とボリューム調節機能を搭載した両耳タイプのテレビ用インナーイヤータイプヘッドホン。
付属品コードクリップ×1、面ファスナー式結束バンド×1ブラック音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型装着方式インナーイヤータイプ