カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- PCセキュリティケーブル(4)
絞り込み
長さ(m)
- 2(3)
ワイヤー径(Φmm)
- 4.4(2)
- 4.5(1)
ブランド
- エレコム
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(8)
- サンワダイレクト(1)
- ナカバヤシ(1)
- メディアカバーマーケット(8)
- StarTech.com(13)
- SPARKFUN(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- スリーアールソリューション(2)
- SIEMENS(1)
- ケンジントン(1)
「nano saver」の検索結果

セキュリティワイヤー シリンダー錠 Nano Saver(2.5×6)互換 通常キー ESL-702 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥7,098税込¥7,8081個当日出荷小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.4適合2.5×6mmセット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド材質ヘッド部:亜鉛合金寸法(mm)ヘッド部:26.4×11×19.5色【ワイヤー】ブラック質量(g)約112タイプ通常種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤーシリンダー径(Φmm)11材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥5,398税込¥5,9381個当日出荷小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー太さ(mm)4.4ワイヤー長さ(m)2その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合2.5×6mmセット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:47.8×16×25.5シリンダー径(Φmm)16材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
セキュリティワイヤー ロックパーツ 3x7標準スロット・Mini・Nano・Noble対応 ESL-RPA パソコン
エレコム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックプレート。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、別売りのワイヤーと南京錠でとめることで盗難から守ります。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツです。 小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応 小型セキュリティスロット、Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応 MiniSaverに対応 標準スロットに対応用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)セット内容マルチロックパーツ×1個材質ステンレス質量(g)約6.2タイプ通常種類ロックパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33
セキュリティワイヤー 4連ダイヤル錠 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-38 セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。 設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」) 【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。 【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)2ワイヤー太さ(mm)4.5その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】ブラック質量(g)約134タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:53.5×24.8×17シリンダー径(Φmm)17材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング