カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- ナリカ(3,973)
- ヤマニパッケージ(12)
- ELPA(5)
- 東芝(2)
- Texas Instruments(2)
- ノア[照明](1)
- サン・エルメック(1)
- 音羽電機工業(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- 幸和製作所(1)
- ケアファッション(1)
- 三恵社(1)
「narika」の検索結果

電源タップ 延長コード 6個口 2P すっきり配線 広間隔 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷雷ガード内蔵、6個口のスリム電源タップです。デスクやテレビ周りに馴染み、広めの差込口間隔によりACアダプターを複数接続しやすい仕様。ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で安全性にも配慮しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 10個口 2P 吊下可 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント ブラック
エレコム¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載した電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面にはL字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで安全対策も充実しています。付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×その他差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計。転倒を防止する回転脚搭載。材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂色ブラックスイッチ×定格125V/15A/1500Wまで適合規格PSE適合コンセント個数10個口(上面5個口/側面5個口)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×43×38※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○