カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • 七星科学研究所(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • ハーティング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw080-30s-c5e」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ エレコム

    LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ

    エレコム(14件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
    用途・LANケーブルを延長する為のコネクター ・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 ・エンハンストカテゴリー5対応 ・従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2) ・PoE(IEEE802.3af)に対応 ・※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。 ・EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ・自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したUTP/STPケーブル(ただし、シールドは結線されていません)質量(kg)0.006ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3PoE対応
  • LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(1件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。 ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100