カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(702)
- OGK技研(226)
- OGK(大阪漁具)(124)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- Kawasumi(川住製作所)(3)
- YAMAZEN(山善)(2)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2)
- 河村電器産業(2)
- エール(2)
- S.Yairi(2)
- KICKER(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ナカバヤシ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ガードロック(1)
- ホーセイ(1)
- 安全興業(1)
- ミツバサンコーワ(1)
- ブランドをもっと見る
「ogk」の検索結果

Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応
エレコム¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。周囲には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。用途磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。周囲には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。 。撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。 。スタンド使用時は、ワイヤレス充電器を使用できません。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。 。本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 スタンド機能付
エレコム¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。周囲には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。用途磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。周囲には弾力性のあるTPU素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材にスタンドを装着させた、ハイブリッドケースです。 。リングを引き出すだけでスタンドとして使用可能。縦置き・横置きに対応し、動画視聴やビデオ通話を快適に楽しめます。 。スタンドの角度によっては、使用できない場合があります。 。周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。 。撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。 。スタンド使用時は、ワイヤレス充電器を使用できません。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。 。本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP ストラップホールシート付 Grippy
エレコム¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。用途磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズのハイブリッドケース、フレームカラータイプです。 。周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。背面カメラを下向きに置いた際、周囲のフチが先に接地することで、がたつきを抑える設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。 。撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。 。ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。 。本製品にストラップは付属していません。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。 。スタンド使用時は、ワイヤレス充電器を使用できません。 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。 。本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。
Google Pixel 11/11 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 ZEROSHOCK
エレコム¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収する耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。用途磁力装着タイプのアクセサリーに対応した”MAGKEEP”シリーズ。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収する耐衝撃性ZEROSHOCKケースです。 。衝撃吸収に適したソフト素材と、それを外側から包むハード素材を使用したデュアルストラクチャー設計を採用しています。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 。周囲は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU素材のフレームが保護します。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にバンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。ケーブルの接続、または対応の充電器を使用する際に、ケースを装着したまま使用できない場合があります。その場合は外してご使用ください。 。撮影時にLEDフラッシュの光が映り込む場合は、取り外して撮影してください。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。その場合は、本製品を取り外してください。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。磁石の影響によるカードのデータ破損等に関しまして、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください 。本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 。磁力吸着タイプの充電器では、充電器が対応する最大出力での充電を保証するものではありません。 。本製品はエレコム製画面保護フィルムに対応します。