カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エレコム
- YAGEO(87)
- AMPHENOL(42)
- RS PRO(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- 音羽電機工業(12)
- LINDY(7)
- アライドテレシス(5)
- 3M(スリーエム)(3)
- TOYOX(トヨックス)(3)
- イマオコーポレーション(1)
- サンハヤト(1)
- グリーンクロス(1)
- 共立電子産業(1)
- ATEN(1)
- StarTech.com(1)
- Raspberry Pi(1)
- Allied Telesis(1)
- ブランドをもっと見る
「ohsp」の検索結果

HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 左向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。左側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの左向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
HDMI ケーブル HIGH SPEED with Ethernet L字 右向き 4K 30Hz やわらか RoHS指令準拠
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ケーブルの出っ張りを抑えられるL字型コネクターを採用。右側にHDMI出力端子があるノートパソコンにおすすめの右向きタイプです。 。ノートパソコン接続時、マウス操作をする手にケーブルが干渉せず、パソコン周りのスペースを有効に使えます。 。デスクトップパソコンやテレビの裏など、狭い場所でもケーブルが場所を取らずに使えます。機器を壁に寄せて設置できます。 。配線時の取り回しがしやすく束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 。4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。 。色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、HDMIプラグ(タイプA・19ピン)右向き対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約4.5伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzケーブルタイプやわらか
HDMIケーブル 4K 30p 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) イーサネット対応 UL規格対応 環境配慮パッケージ ブラック
エレコム¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷UL規格に対応、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現するHIGH SPEED with Ethernet認証済みのHDMIケーブルです。EU RoHS指令準拠(10物質)や環境配慮パッケージを採用した環境にやさしいケーブルです。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証、UL規格(E527475、E527476、STYLE 2725)コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグシールド線材部:3重シールド、コネクター部:金属シェルシールド伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzパッケージ環境配慮パッケージ(透明PE袋+型番ラベル)ケーブルタイプスタンダード