カテゴリ

  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • モノタロウ(1)
  • Shokz(6)
  • オーム電機(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • サンワサプライ(1)
  • P&G(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • HIDISC(1)
  • ジョイ(1)
  • ambie(1)
価格
価格で絞り込む

「openmove」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 大容量 PD 20W 高速充電 2台同時充電可 エレコム

    モバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh 大容量 PD 20W 高速充電 2台同時充電可

    エレコム
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプのAC充電器一体型モバイルバッテリーです。USB Power Delivery規格に対応し、20Wの高出力で対応機器を超高速充電できます。本体に搭載されている電源プラグをコンセントに差し込むことで、本製品を直接充電することができます。充電している本製品にスマートフォンを接続することで、AC充電器として使用可能です。電源プラグ部分には回転させて本体に収納可能なスイングプラグ機構を採用しています。持ち運びに便利です。USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。本製品とスマートフォンをまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる”低電流モード”を搭載。モバイルバッテリー本体を約4時間30分で充電できます。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。USB-Aポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデルです。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.質量(g)約275使用温度範囲(℃)0~40適合規格○PSE 特定以外の電気用品対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器入力100-240V/0.6A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×34×90定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V、USB-Aは5V ※2ポート同時使用時はUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は5Vに固定電池充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6保証期間1年間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外では使用できません。充電時間(時間)約4.5バッテリー容量(mAh)10000USBポート数2定格出力電流最大出力20WAC充電器として使用時:バッテリーとして使用時共にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))は2.4A/2.22A、USB-Aは2.4A、2ポート同時使用時は合計3.0A使用可能回数500回(くり返し)充電端子AC給電端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1バッテリー容量(Wh)36
  • オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生 エレコム

    オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生

    エレコム
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    ”ながら聴き”で、スポーツはもっと楽しくなる。耳をふさがず周囲の音を取り込みながら音楽を楽しめる、オープンイヤー型の完全ワイヤレスヘッドホンです。IPX5の防水設計で、運動中の汗や急な雨で濡れても安心して使えます。
    用途ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。車の走行音や通行人の声などをヘッドホンを外すことなく確認できます。 。汗や雨などの水滴に強い、IPX5の防水設計。ランニング中の汗や急な雨で濡れても安心の防水性に優れたヘッドホンです。 。運動中でもズレにくい、動きがしなやかな柔らかフックを採用。耳の大きさや形状を問わず、優しくフィットします。 。運動中や移動中などの屋外での使用時はもちろん、自宅やオフィスなどさまざまなシーンで使えます。ヘッドホンを装着したまま会話をすることも可能で、話しかけられる度にヘッドホンを外す手間がありません。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.0gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。口径約12×17mmのドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約7時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大22時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。 。※接続端末やアプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。 。タッチセンサーをタップして、音楽の再生・停止や音量調節などさまざまな操作を耳元で行えます。 。スポーツシーンに合うスタイリッシュな艶の質感を取り入れたイメージカラーを採用しています。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器でも接続可能。Web会議やオンライン通話でも便利に使えます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声アシスタントに対応。タッチセンサーで簡単に呼び出せます。音声操作で音楽の再生や音量調節も可能です。 。※通話・音声アシスタントは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。充電収納ケースにはバッテリーを搭載。使用しないときはヘッドホンをケースに収納し、充電することが可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池を採用。繰り返し充電して使用できます。 。初期登録後は自動でペアリングを行えるため、充電ケースから取り出してすぐに音楽を楽しめます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載。iPhoneシリーズやAndroidスマートフォンと同じケーブルで充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【A2DPの対応コーデック】AAC、SBC、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックスタートガイド型式ヘッドホン:オープン型、マイク:MEMS型寸法(mm)ドライバーユニット:約12×約17質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.0、充電ケース部:61.0外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約53×約37.8×約17.3、充電ケース部:約83×約66.4×約28.3出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5バッテリー容量(Ah)0.66保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約1.5連続再生時間最大:約7時間(充電ケース込み約22時間)使用環境条件【動作時】(温度)5℃~35℃、(相対湿度)20%~80% ※ただし、結露なきこと防水性IPX5(ヘッドホンのみ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)(最大)約10 ※障害物なきこと通信周波数帯域(GHz)2.4帯マルチポイント(同時待ち受け)対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP